絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(174)
  • TRUSCO(89)
  • ザーレン(41)
  • シマテック(30)
  • PERMA(26)
  • KTC(19)
  • エーゼット(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • パルサールブ(11)
  • JTC(10)
  • KWK(9)
  • RS PRO(9)
  • SK11(8)
  • PRESSOL(6)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • 正和(4)
  • サモア(4)
油槽径(Φmm)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 57(1)
  • 59.6(1)
  • 60.0(1)
  • 60.5(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(35件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355質量(g)240トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーションハイドロチャックノズルヤマダコーポレーション(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用ノズル接続径R1/8接続口径R1/8危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ヤマダコーポレーショングリースロックカプラーヤマダコーポレーション(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーションカートリッジグリースガンヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
ストレートノズル ヤマダコーポレーションストレートノズルヤマダコーポレーション(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
3,998税込4,398
1本
当日出荷
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
形式レバー式付属品120mmストレートノズル(HSP-1)ノズル接続径R1/8
カートリッジガン(854654) ヤマダコーポレーションカートリッジガン(854654)ヤマダコーポレーション
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。
仕様ハイドロリックニップル用付属品ノズル(CNP-2)全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用)ノズル接続径R1/8材質主にPU接続口径R1/8危険物の類別非危険物
ワンハンドグリスガン ヤマダコーポレーションワンハンドグリスガンヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー ロング ヤマダコーポレーショングリースロックカプラー ロングヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
レバー操作で脱着ができます。
用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式)EG400B2 ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式)EG400B2ヤマダコーポレーション
69,980税込76,978
1本
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
AMG-400用エアピストン組立 ヤマダコーポレーションAMG-400用エアピストン組立ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
高圧グリースガン ヤマダコーポレーション高圧グリースガンヤマダコーポレーション
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
AMG-400用 NO.5 サイレンサ ヤマダコーポレーションAMG-400用 NO.5 サイレンサヤマダコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合AMG-400種別サイレンサ危険物の類別非危険物
グリースノズルアダプター ヤマダコーポレーショングリースノズルアダプターヤマダコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。
用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物
グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーショングリス用ホース(SKR・EPL用)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
チャックノズル ヤマダコーポレーションチャックノズルヤマダコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
CNP-2用チャックノズルです。
適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
5,998税込6,598
1本
当日出荷
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
マイクロホース(ハンドグリースガン用) ヤマダコーポレーションマイクロホース(ハンドグリースガン用)ヤマダコーポレーション
8,398税込9,238
1本
当日出荷
ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム全長(mm)705危険物の類別非危険物
グリースディスペンサー ヤマダコーポレーショングリースディスペンサーヤマダコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
用途芝刈り機のグリース充填チェーンソーのメンテ工具類の摺動部ベアリング内の隅々にバイク・自転車・農機具・小型機械の整備セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g)寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57番号855469吐出量(g/ストローク)0.25接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
高圧グリースガン ヤマダコーポレーション高圧グリースガンヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL接続口径G1/4危険物の類別非危険物適合ニップルハイドロリックニップル用
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
当日出荷
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
SPK-1000Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
SKRジョイント ヤマダコーポレーションSKRジョイントヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。適合機種851985危険物の類別非危険物
ノンドリップノズルH NDN-H-3 ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム接続口径R1/2アズワン品番64-6735-11危険物の類別非危険物接続径R1/2メーカー商品コード811-7164
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
10,980税込12,078
1本
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
電動式グリスガン ヤマダコーポレーション電動式グリスガンヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
電動式グリースガン ヤマダコーポレーション電動式グリースガンヤマダコーポレーション
59,980税込65,978
1台
当日出荷
家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
CH-650LL用標準ノズル ヤマダコーポレーションCH-650LL用標準ノズルヤマダコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番811-6970適合本体CH-650LL危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーションEG400B2用バッテリーヤマダコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷
E-400B2用のバッテリーです。
トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
デジタルグリースガンGmN-500 ヤマダコーポレーションデジタルグリースガンGmN-500ヤマダコーポレーション
69,980税込76,978
1本
欠品中
トラスコ品番811-7031適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL質量(kg)0.98全幅(mm)268全高(mm)330危険物の類別非危険物
グリース用注入器