絞り込み
ブランド
  • ザーレン
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(166)
  • TRUSCO(95)
  • ヤマダコーポレーション(85)
  • シマテック(30)
  • PERMA(26)
  • KTC(19)
  • エーゼット(13)
  • パルサールブ(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • JTC(10)
  • KWK(10)
  • RS PRO(9)
  • SK11(8)
  • PRESSOL(6)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • 正和(4)
  • サモア(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン用フレキシブルホース ザーレングリスガン用フレキシブルホースザーレン(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
質量(g)70ノズル接続径R1/8ホース長さ(mm)350危険物の類別非危険物
マグノート パワーリューブ ザーレンマグノート パワーリューブザーレン
149,800税込164,780
1台
当日出荷
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに危険物の類別非危険物
ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) ザーレンダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ザーレン
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。付属品ホースノズルトラスコ品番237-2018長さ(mm)380幅(mm)153吐出量(1回)0.7g最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31吐出量(mL/ストローク)0.7ホース長さ(mm)457危険物の類別非危険物
ペトロS (5段階流量調整付) ザーレンペトロS (5段階流量調整付)ザーレン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
エアー式ハンドグリスガン ザーレンエアー式ハンドグリスガンザーレン(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
ミニリューブK6専用缶 ザーレンミニリューブK6専用缶ザーレン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量(kg)2.5適合グリース~#2適合本体ミニリューブK6トラスコ品番121-8425材質樹脂質量(g)240危険物の類別非危険物
エルボー45° オプションパーツ ザーレンエルボー45° オプションパーツザーレン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ最高使用温度(℃)55危険物の類別非危険物
P3-01ポンプアッセン ザーレンP3-01ポンプアッセンザーレン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)5.5危険物の類別非危険物
ミニリューブ(缶別売) ザーレンミニリューブ(缶別売)ザーレン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。本体径(mm)180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2質量(kg)3.4高さH×直径(mm×Φmm)360×180ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶トラスコ品番121-5817危険物の類別非危険物
ザーレン ハンドガン用ノズル ザーレンザーレン ハンドガン用ノズルザーレン
779税込857
1本
当日出荷
質量(g)65危険物の類別非危険物
トロリー ザーレントロリーザーレン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
質量(kg)2.5直径(Φmm)300トラスコ品番121-6554危険物の類別非危険物
キャリー ザーレンキャリーザーレン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
トラスコ品番121-6546質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入りザーレン
7,698税込8,468
1個
欠品中
狭い隙間などの自動給油に適してます給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様設定可能給油期間:1~12付属品汎用グリス(NLGI#2)トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
遠隔設置アクセサリ グリース分配弁 ザーレン遠隔設置アクセサリ グリース分配弁ザーレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用2018年トラスコ掲載ページ4 1663質量(g)324危険物の類別非危険物
リマインダースプリング ザーレンリマインダースプリングザーレン
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付) ザーレンビックリューブ(専用缶付)ザーレン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
フィラーポンプ(充填専用) ザーレンフィラーポンプ(充填専用)ザーレン
99,980税込109,978
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
ボリュームポンプ(充填専用) ザーレンボリュームポンプ(充填専用)ザーレン
73,980税込81,378
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
エルボー45° オプションパーツ ザーレンエルボー45° オプションパーツザーレン
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
トラスコ品番130-9387アズワン品番64-8697-69危険物の類別非危険物
ドラム用グリースポンプ ザーレンドラム用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
ペール缶用グリースポンプ ザーレンペール缶用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
当日出荷
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
オイルマスターロング ザーレンオイルマスターロングザーレン
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
P3-01ポンプ本体 ザーレンP3-01ポンプ本体ザーレン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
P3-01JL/JC/JA用ポンプ
質量(kg)3.2危険物の類別非危険物
スーパーリューブ ザーレンスーパーリューブザーレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)6危険物の類別非危険物
OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器) ザーレンOL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)ザーレン
39,980税込43,978
1台
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。トラスコ品番793-1107セット内容標準電池:アルカリ電池質量(g)800危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
OL500オイル用 遠隔設置キット ザーレンOL500オイル用 遠隔設置キットザーレン
6,898税込7,588
1台
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブOL500用の遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途パルサールブOL用オイル自動給油器、シングルポイント用遠隔設置キット危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
M125cc用 汎用グリスパック(PL1) ザーレンM125cc用 汎用グリスパック(PL1)ザーレン
2,298税込2,528
1台
当日出荷
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット ザーレンMモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キットザーレン
6,898税込7,588
1台
当日出荷
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
M グリス用マルチポイント設置キット ザーレンM グリス用マルチポイント設置キットザーレン
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1663
DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレンDC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)ザーレン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
M 汎用グリス 60cc ザーレンM 汎用グリス 60ccザーレン
35,980税込39,578
1台
当日出荷
任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番793-0852セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー質量(g)777危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
K6フォロワーディスク ザーレンK6フォロワーディスクザーレン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
適合K6質量(g)237危険物の類別非危険物
K6ミニリューブ部品 ザーレンK6ミニリューブ部品ザーレン
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
P3C用増圧グリースガンB3 ザーレンP3C用増圧グリースガンB3ザーレン
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
動作方式エアー式適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)65種別押し当て式危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
寸法(全長)(mm)90種別ポイント用危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
寸法(全長)(mm)120種別直角アダプター適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ質量(g)250危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)436トラスコ品番121-8379質量(g)150危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)340トラスコ品番121-8336種別折曲自在延長チューブ質量(g)200危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)215種別棒状延長パイプ危険物の類別非危険物
グリース用注入器