絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(165)
  • TRUSCO(95)
  • ヤマダコーポレーション(86)
  • ザーレン(41)
  • シマテック(30)
  • PERMA(24)
  • KTC(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • パルサールブ(11)
  • JTC(10)
  • KWK(10)
  • RS PRO(9)
  • SK11(8)
  • PRESSOL(6)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • 正和(4)
  • THK(3)
油槽径(Φmm)
  • 35.8(2)
  • 60.1(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)エーゼット(61件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリースガン用 ストレートノズル エーゼットグリースガン用 ストレートノズルエーゼット(15件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
グリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 標準曲げノズル(チャッキング付)エーゼット(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) エーゼットグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)エーゼット(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
グリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 ストレートノズル(チャッキング付)エーゼット(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)170接続口径R1/8
グリスガン(カートリッジグリス専用) エーゼットグリスガン(カートリッジグリス専用)エーゼット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
付属品ハイドロリックニップル用ノズル接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式) エーゼットAZ袋入りフレキシホース(チャッキング式)エーゼット
869税込956
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
グリースガン用 狭所用ストレートノズル エーゼットグリースガン用 狭所用ストレートノズルエーゼット(12件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用寸法(mm)120接続口径R1/8
AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)エーゼット
539税込593
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
2ウェイ400エアーグリスガン エーゼット2ウェイ400エアーグリスガンエーゼット(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式エアー式付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4容量(g)カートリッジ/400手詰/600ノズル径PT1/8油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物
AZ袋入り狭所用ストレートノズル エーゼットAZ袋入り狭所用ストレートノズルエーゼット
899税込989
1本
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)120危険物の類別非危険物
AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)エーゼット
599税込659
1個
4日以内出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
AZ袋入りストレートノズル エーゼットAZ袋入りストレートノズルエーゼット
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
グリース用注入器