絞り込み
幅(mm)
- 800~900未満(4)
- 900~1000未満(23)
- 1000~1500未満(35)
- 1500~2000未満(42)
ブランド
- サカエ(38)
- 扶桑金属工業(6)
- TRUSCO(2)
高さ(mm)
- 1623(12)
- 1800(5)
- 1840(1)
- 1913(2)
- 1914(1)
- 1920(1)
- 1923(13)
- 1930(1)
- 1931(1)
- 1935(1)
- 1970(2)
- 2000(10)
- 2002(4)
- 2020(4)
奥行(mm)
- ~500(11)
- ~1000(46)
棚段数
- 5
- 1(1)
- 2(4)
- 3(56)
- 4(61)
耐荷重(kg/段)
- 75(6)
- 80(3)
- 100(2)
- 120(12)
- 150(6)
- 200(6)
- 250(5)
- 300(4)
- 500(1)
75・80・100・120・150・200・250・300・500
色
グリーン(18)
グレー(11)
ベージュ(24)
ホワイト(4)
グリーン・グレー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーン購入法適合(25)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
キャスター付ラックとは移動がしやすいよう足の部分にキャスターがついたタイプのラックのことです。レイアウトの変更が容易なキャスター付ラックは、頻繁に移動が求められる工場や店舗など幅広い作業現場で重宝されています。棚で仕切られたラックは物品の管理をするのに便利なアイテム。またボルトオンタイプのキャスターは邪魔になりにくいのが特徴です。高さや棚の数などのサイズもさまざまなラックはそれぞれ耐荷重量も異なるので、収納したい物品に応じて選ぶと良いでしょう。
「幅(mm)」から絞り込む
800~900未満(4)
900~1000未満(23)
1000~1500未満(35)
1500~2000未満(42)

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。ピッチ25mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。色ホワイトグレーピッチ25mmピッチ段替え可能色(本体)ホワイトグレー
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥84,980~税込¥93,478~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。ピッチ25mmピッチ段替え可能
中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。ピッチ50mmピッチ段替え可能
中量キャスターラック 40支柱タイプ WMKSタイプ
扶桑金属工業¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。色アイボリー高さ(mm)1800奥行(mm)600耐荷重(kg/段)120材質(キャスター)ゴム板厚(mm)天地板:67、棚板:35キャスター径(Φmm)150均等耐荷重(kg)450(棚当り)棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合
中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。ピッチ50mmピッチ段替え可能
中量キャスターラック 300kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能ですピッチ50mmピッチ段替え可能
中量キャスターラック(GSN型/150kgタイプ)
扶桑金属工業¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷移動に便利なキャスター付き。作業効率化に加え、レイアウト変更も容易です。ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。色アイボリー棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。色ホワイトグレーピッチ25mmピッチ段替え可能色(本体)ホワイトグレー
中軽量キャスターラック(MKKWタイプ/100Φゴム車)
サカエ¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷キャスター付でレイアウト変更が簡単です。ゴムキャスターを使用していますで、弾性があり、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です色アイボリーキャスター自在キャスター(ストッパー付2輪)、(ストッパー無2輪)材質(キャスター)ゴム車キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)320(棚1台あたり)
ニューCSパールキャスターラック(間口1800/ゴム車/直進安定金具無)
サカエ¥81,980~税込¥90,178~1台翌日出荷ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1800色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥88,980~税込¥97,878~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。ピッチ25mmピッチ段替え可能
中量キャスターラック 300kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適していますピッチ50mmピッチ段替え可能
サカエキャスターラック(ゴム車)
サカエ¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷支柱は溶接一体型でぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。 支柱をビームでしっかり挟み込んで突合せでしっかり止める為、非常に堅牢です。 通常のスチール棚と違いビーム全体で棚板を支えている為、たわみに強く安定して荷物を置くことができます。用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。仕様組立式、粉体塗装色パールホワイトキャスターゴム車(スチール金具)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)(1台当り)250、(棚板1段当り)100色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中量キャスターラック 40支柱タイプ WMKSタイプ
扶桑金属工業¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。色アイボリー高さ(mm)1800奥行(mm)600耐荷重(kg/段)120材質(キャスター)ウレタン板厚(mm)天地板:67、棚板:35キャスター径(Φmm)150均等耐荷重(kg)450(棚当り)棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合
中量キャスターラック 40支柱タイプ MKSタイプ
扶桑金属工業¥88,980~税込¥97,878~1台翌々日出荷レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。色グリーン高さ(mm)1800奥行(mm)600耐荷重(kg/段)120材質(キャスター)ゴム板厚(mm)天地板:67、棚板:35キャスター径(Φmm)150均等耐荷重(kg)450(棚当り)棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合
スーパーキャスターラック(間口1220/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)
サカエ¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。幅(mm)1220色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)80耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーキャスターラック(間口1220/ゴム車/直進安定金具無)
サカエ¥86,980~税込¥95,678~1台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1220色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)80耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ゴム車/直進安定金具無)
サカエ¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1200色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・5段タイプ)
サカエ¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。 棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。高さ(mm)1970材質(車輪)ナイロンウレタン耐荷重(kg/段)250キャスターストッパー付2個キャスター径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500(棚1連当たり)グリーン購入法適合
中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。色グリーンキャスター自在×2、自在ストッパー×2材質(キャスター)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スチールラック(移動式)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。 キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。 棚板50mmピッチ段替え可能。用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに仕様組立式高さ(mm)1920奥行(mm)615キャスター100Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)グリーン購入法適合
スーパーキャスター付ラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)
サカエ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1500ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーキャスターラック(間口1800/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)
サカエ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。幅(mm)1800色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーキャスターラック(間口1800/ゴム車/直進安定金具無)
サカエ¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1800色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーキャスターラック(間口1500/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)
サカエ¥179,800~税込¥197,780~1台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。幅(mm)1500色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーキャスターラック(間口1500/ゴム車/直進安定金具無)
サカエ¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1500色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニューCSパールキャスターラック(間口1800/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)
サカエ¥92,980~税込¥102,278~1台翌日出荷ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。幅(mm)1800色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニューCSパールキャスターラック(間口1500/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)
サカエ¥81,980~税込¥90,178~1台翌日出荷ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。幅(mm)1500色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニューCSパールキャスターラック(間口1500/ゴム車/直進安定金具無)
サカエ¥85,980~税込¥94,578~1台翌日出荷ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1500色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ニューCSパールキャスターラック(間口1200/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)
サカエ¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。幅(mm)1200色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ
TRUSCO¥88,980~税込¥97,878~1台16日以内出荷リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。 菌の増殖を防ぐ抗菌塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。 特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。 棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適材質本体:スチール(抗菌粉体塗装ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチール色ホワイト高さ(mm)1935支柱径(Φmm)31.8車輪径D(Φmm)125均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥90,980~税込¥100,078~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適していますピッチ25mmピッチ段替え可能
キャスターラックRK型(ゴム車・5段タイプ)
サカエ¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。 棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。高さ(mm)1970キャスター150Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1連当り)500、(棚板1段当り)250グリーン購入法適合
ステンレスサカエキャスターラック(ゴムキャスター付・SUS430)
サカエ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷各段ビームとカンヌキでしっかり支える構造で非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで段替え可能。 通常のスチール棚と違いビーム全体で棚板を支えている為、たわみに強く安定して荷物を置くことができます。用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。材質SUS430キャスター100Φゴム車(スチール金具)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中量キャスターラックMKS型(ウレタン車・オール自在キャスター)
サカエ¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。色(本体)アイボリー