「外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)」から絞り込む
カーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
(3件のレビュー)当日出荷
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
カーゴプレスタ (床板樹脂製)ワコーパレット(5件のレビュー)4日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製)ワコーパレット4日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
セキュリティカーゴワコーパレット(3件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
観音扉付きL型ロールコンビテナーヤマトモビリティ&Mfg.翌々日出荷
業界初の樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。
用途LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました。仕様扉:有材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:スチール色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
観音扉付カゴ台車(スチール底板)金沢車輌(1件のレビュー)26日以内出荷
L型折畳み収納可能
観音扉付きで荷物のこぼれ落ちを防ぎます!
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚を取付可能!
上下観音扉付コンビテナーヤマトモビリティ&Mfg.6日以内出荷
上下観音扉付コンビテナーは、中間棚(オプション)と併用すると、 上下で使用できます。
仕様【間口部】上下に観音扉が付いているコンビテナー色【上下観音扉】アイボリー耐荷重(kg)500
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)観音扉付ワコーパレット翌々日出荷
前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。仕様扉:有材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム高さ(mm)床板:250均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
カーゴプレスタ(折りたたみカゴ車)観音扉仕様テラモト8日以内出荷
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に材質本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製質量(kg)約52.5規格WKP-1180KT積載荷重(kg)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
HONKO カゴ車観音扉-4本宏製作所欠品中
折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。
高積みが可能で空間スペースを有効利用できます。
オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。
用途形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用付属品ゴムバンド、黒板トラスコ品番106-9615外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1470
パックロール神戸車輌製作所4日以内出荷
主にランドリー、フロアー、メンテナンス用として使われています。耐久性、走行性が抜群です。
アナログテンキー式セキュリティカート金沢車輌28日以内出荷
頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。
カゴ車初!テンキー採用。
アナログテンキー採用により鍵持出不要。
電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。
暗証番号は変更可能。
ネスティング収納。
L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。
複数台を重ねて収納することも可能。
用途高額商品の保管・運送に!
お預かりしたお客様のお荷物管理に!色ブラックストッパー有キャスター数4
マイティー ロールボックス観音扉仕様 スチールΦ150ゴム車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)30日以内出荷
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に仕様旋回仕様車輪径(Φmm)150材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個奥行(mm)外寸/内寸810/753高さ(mm)外寸/内寸1700/1467キャスター金具スチール材質(荷台)ステンレス(SUS304)
マイティー ロールボックス観音扉仕様 SUSΦ150ゴム車テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)30日以内出荷
汚れや湿気、水、海水など、どんな環境下でも丈夫で安心です。
洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用も可能なので、常に衛生的に活用していただけます。
廃棄処分も、オールステンレスなので環境にやさしい完全リサイクルできます。
用途製薬会社、食品会社、半導体関連工場の原材料・包材の保管に仕様旋回仕様車輪径(Φmm)150材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個奥行(mm)外寸/内寸810/753高さ(mm)外寸/内寸1700/1467キャスター金具スチール材質(荷台)ステンレス(SUS304)