充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モードAFF WARE予約販売
COB、LEDライトで多機能な上、高感度センサー付きヘッドライトです。ライトのセンサースイッチをONにすると側面のセンサーに手をかざすだけでスイッチのON/OFFが可能です。夜間作業、キャンプ、釣り、登山、サイクリング、災害時など様々な場面で活躍します。
用途作業ライトとしても幅広く活躍します付属品USBケーブル Type-C材質ABS+PC質量(g)124センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)寸法(cm)頭部:38~50×6点灯方式COB High→COB Low→COB Red→COB Red Flashing→Spot High→Spot Low→SPOT Flashing電源タイプ充電式広角(°)270電球の種類LED