絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(7)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • GENTOS(79)
  • LED LENSER(48)
  • エスコ(46)
  • オーム電機(35)
  • タジマツール(TJMデザイン)(33)
  • FENIX(フェニックス)(33)
  • プリンストン(29)
  • PETZL(20)
  • ストリームライト(19)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(18)
  • SK11(16)
  • Beruf(10)
  • PELICAN(ペリカン)(9)
  • ZEXUS(ゼクサス)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • MUST TOOL(8)
  • PROGEAR(8)
  • Nicron(ニクロン)(8)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
最大点灯時間
  • 10時間未満(1)
  • 20~29時間(1)
10時間未満・20~29時間
保護等級
  • IP44(1)
IP44
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDヘッドライト TAKAGI(高儀)充電式LEDヘッドライトTAKAGI(高儀)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
明るい! 大光量タイプズレにくい!ポリシリコンバンド可動式ヘッドで手元の照射もOKバッテリー残量表示付き後方認識LEDランプ付き点灯モード切替で選べるシーン充電式で繰り返し使える
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に質量(g)約195使用温度範囲(℃)10~35ケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)最大約1400(HIGH)/最大約350(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可充電時間最大約3.5(空→フル充電)使用電球ヘッドライト:白色LED 後方認識LEDランプ:赤色LED(交換不可)本体サイズ(mm)約長さ60×幅58×高さ48※バッテリーパック・ポリシリコンバンド除くバッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP44(防沫型)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2500連続点灯時間(時間)[(満充電時)] ヘッドライト:約3.5(HIGH)/約7(LOW)/約7(点滅)、後方認識LEDランプ:約20(赤点滅)
ヘッドライト