絞り込み
ブランド
明るさ(Lm)
最大点灯時間
10時間未満・10~19時間・20~29時間・30~39時間・40~49時間・50~59時間・60~69時間・70~79時間・80~89時間・90~99時間・100時間以上
照射距離(m)
10未満・10~19時間・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100時間以上・100~200未満・200~300未満・300以上
保護等級
IP20・IP42・IP44・IP54・IP56・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IPX1・IPX2・IPX3・IPX4・IPX5・IPX6・IPX7・IPX8・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ヘッドライト

708件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H7.2電池蓋 LED LENSERH7.2電池蓋LED LENSER(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
質量(g)約12対応機種H7R.2
H7R.2用専用充電池 LED LENSERH7R.2用専用充電池LED LENSER
2,098税込2,308
1個
当日出荷
各種充電式ライト用の充電池です。
トラスコ品番780-9964適合機種7298質量(g)36
ヘッドライト用ラバーバンド GENTOSヘッドライト用ラバーバンドGENTOS
699税込769
1個
当日出荷
フロントバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
トラスコ品番583-9220適合機種GTR-931H/GTR-951H/SR-144DH/HLX-339/HLX-449/TX-100XP/TX-540XM/DPX-343H/LH-560/LH-950/cue
LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1セット
欠品中
ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。仕様滑り止め無し付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
乾電池式 LEDフレキシブルネックライト 平野商会乾電池式 LEDフレキシブルネックライト平野商会
1,198税込1,318
1台
欠品中
両手が自由に使える最強のワークライト。首にサッと掛けるだけ、360°フレキシブルでピンポイントに照らせます。自由にくねくね曲がるフレキシブルアームだから置いても掛けても自由自在。使用目的に併せて3パターンで点灯。また左右独立で点灯も可能です。
材質ABS、NBR、PC質量(g)60(本体のみ)電源単4乾電池×2(別売り)長さ(cm)【アーム片側】20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】15×3×26明るさ(Lm)50(4個点灯)連続点灯時間(時間)30(4個点灯)、100(1個点灯)
COB型LEDヘッドライト 平野商会COB型LEDヘッドライト平野商会
598税込658
1台
当日出荷
夜間作業・アウトドア・暗い夜道の散歩から非常時灯に、様々な場所や用途で使える便利なヘッドライトです。大光量単一面発光COB-LEDを採用、3パターンの点灯モードを搭載しています。90°の角度調整が可能で、手元をしっかり照らします。
材質ABS、シリコン質量(g)40電源単4乾電池×3(別売り)点灯方式3パターン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×4×4明るさ(Lm)90連続点灯時間(時間)2
充電式LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライトセンサータイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1セット
欠品中
手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 可動式ヘッドで手元の照射もOK 点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24
ティカ PETZLティカPETZL
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。赤色光付き。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)70最大点灯時間110時間
GTシリーズ リフレクターレンズヘッドライト GENTOSGTシリーズ リフレクターレンズヘッドライトGENTOS
3,498税込3,848
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能リフレクターレンズでワイドな照射角後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)192寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27保護等級IP64使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)電源タイプ乾電池光束(Lm)430明るさ(Lm)約430~200照射距離(m)約100電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8~20IP等級66落下耐久(m)2
LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
3つの発光モード 調光可能SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間タッチレスセンサー機能付汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。USB type C 充電180°可動クリップ多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能タッチレスセンサー付LEDヘッドライト
付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド材質(本体)ABS樹脂質量(g)50本体寸法(mm)50×49×31バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1000関連資料(1.54MB)取扱説明書(1.48MB)電球の種類LED
LEDヘッドライト KIMERA ZEFULSLEDヘッドライト KIMERAZEFULS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
マルチに使える高性能ヘッドライト!!最大明るさ480lm最大点灯12時間(SMD LOWモード)2WAY使用可能(ライト部分脱着可能・磁石で貼つき)非接触センサー内蔵。手をかざすだけで点灯・消灯が一瞬で切替可能長押しで無段階調光電池残量インジケーター
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア付属品USBケーブル質量(g)300電源(V)リチウムポリマー電池3.7光源OSRM SMD+COB使用電池充電池充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)480インジケータ充電残量:(緑)MAX~31%、(赤)30~11%、(赤点滅)10%以下電球の種類LED点灯時間(時間)最大12
LEDヘッドライト DBLTACTLEDヘッドライトDBLTACT
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手の動きを感知!触れずに点灯できる!モーションセンサー搭載 水や泥で手が汚れている時、手袋をはめている等のスイッチ操作が不便な時、ヘッドライトのモーションセンサー機能を使用することで、簡単にライトに点灯させたり消灯させたりすることができます。 長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。 角度(約60°)が変えられる。明るさ約150LM。 3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED材質ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体質量(g)46(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(別売)電源タイプ電池式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約45×63×35アズワン品番64-5130-57明るさ(Lm)(ハイモード)約150、(ローモード)約50防水保護等級IPX4相当点灯方法ハイモード、ローモード、フラッシュモード点灯時間(時間)(ハイモード)約7、(ローモード)約20、(フラッシュ)約14最大点灯時間(ハイモード)約7時間、(ローモード)約20時間、(フラッシュ)約14時間
リチウムイオン専用充電電池 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
リチウムイオン充電池3718用充電器 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池3718用充電器タジマツール(TJMデザイン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
リチウムイオン充電池3718専用の充電器
用途リチウムイオン充電池3718用充電器対応機種リチウムイオン充電池3718
専用リチウム電池 ZEXUS(ゼクサス)専用リチウム電池ZEXUS(ゼクサス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C) 3400mAhの大容量バッテリーです。 USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
付属品USB Type-Cケーブルトラスコ品番195-0762適合機種ZX-R370、ZX-R730長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)48奥行(mm)18バッテリー容量(Ah)3.4バッテリー容量(mAh)3400アズワン品番64-8785-84ポート(充電)USB Type-C
LEDヘッドランプ KOOL BEAMLEDヘッドランプKOOL BEAM
4,398税込4,838
1本
当日出荷
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス USBで充電+スマホ等へ給電も可能 7段階の角度調整 ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%材質アルミ寸法(mm)電池BOX:90×63×33質量(g)249保護等級IPX4相当寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63電球Cree XHP70ハイパワー球使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨到達距離(m)200点灯方式強→弱→点滅充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600電球の種類LED
LEDヘッドライト ピクサ 3 PETZLLEDヘッドライト ピクサ 3PETZL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
頑丈なヘッドランプ『ピクサ 3』は、落下や衝撃に強い構造で化学物質に対する耐性にも優れています。 マルチビームにより、あらゆる状況に対応します: 近距離用の照明として使うワイドビーム、歩行中の照明として使うスポットとワイドを合わせたミックスビーム、遠距離用の照明として使うスポットビーム。 電池の残量がわずかになるまで光の強さを一定に保つコンスタントライティング機能付で、電池の残量がわずかになると自動的にリザーブモードに切り替わります (ライトの点滅で知らせます)。 用途に応じて、頭に装着したり、ヘルメットに取り付けたり、地面に直接置いたりといった使用が可能です。 付属のアタッチメントプレートを使用して『ストラト』『バーテックス』(2011年以降のモデル) に装着可能です。 グローブを着用していても操作しやすいダイアル式スイッチで、収納ポジションはレンズを保護し、スイッチの誤操作を防止します。 ヨーロッパ ATEX 指令の危険区域で使用可能 (ゾーン 2/22)。
明るさ(Lm)100照射距離(m)弱:15、中:45、強:90防水保護等級IP67(水深1mで30分間の防水、水に浸かった後のメンテナンス不要)材質ポリカーボネート質量(g)160(電池含む)電源単3アルカリ電池×2本(付属)全光束(Lm)弱:20Lm、中:60Lm、強:100Lm電池ニッケル水素充電池、リチウム電池も使用可能各種認証CE、ATEX:Ex II 3 GD、Ex nAnL IIB T4ビームタイプワイド、ミックス、スポット照射時間(時間)弱:26(+リザーブ13)、中:6.5(+リザーブ13)、強:3.5(+リザーブ13)
3LEDヘッドランプ スマイルキッズ3LEDヘッドランプスマイルキッズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レジャーや夜間作業で両手を使いたいときに便利 LEDタイプなので球切れがなく、長時間使用可能です。 高輝度白色LEDとレンズ効果で、約10m先まで見通せます。(強時) 調節トップベルト付でしっかり装着でき、安心して両手が使えます。 防滴仕様(IPX1)なので釣りなどのアウトレジャーや夜間作業・災害時のライトとしても便利に使えます。
電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、カバー:合成ゴム寸法(mm)64×59×49質量(g)73長さ(cm)45~62保護等級IPX1光源高輝度白色LED×3使用電池単4形乾電池3個(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)約56(3灯)、約34(1灯)ライト角度調整(°)90防水性IPX1照射距離(m)10連続点灯時間(時間)約30(3灯、約90(1灯)最大点灯時間約30時間(3灯)、約90時間(1灯)
H6/H7用ヘッドバンド LED LENSERH6/H7用ヘッドバンドLED LENSER(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
H6/H7用ヘッドバンドです
適合機種H3.2、H5、H6、H6R、iH3、iH6、iH6R質量(g)20
H7R core、work、signature用電池蓋 LED LENSERH7R core、work、signature用電池蓋LED LENSER
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
H7Rcore、work、signatureヘッドライトの電池蓋、紛失時や予備に。
用途H7Rcore、work、signature用の電池蓋です。紛失時や予備等に。トラスコ品番563-1782材質ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)8奥行(mm)20グリーン購入法適合
充電式ヘッドライト HF8R Core RGB LED LENSER充電式ヘッドライト HF8R Core RGBLED LENSER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。
仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90h
ティキナ PETZLティキナPETZL(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
広範囲を均一に照射するので、手元や近距離の使用に適しています。
仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)66高さ(mm)39奥行(mm)34保護等級IPX4使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)65最大点灯時間100時間
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメンオーム電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク赤色点灯と赤色点滅機能付きHIGH/MID/LOWの3段階調光電池残量をランプでお知らせヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60照射距離(m)約129取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED
LEDヘッドライト600 ハタヤリミテッドLEDヘッドライト600ハタヤリミテッド
5,398税込5,938
1個
当日出荷
充電池&乾電池兼用のハイブリッドタイプです。ワイド照明・スポット照明が無段階で切り替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わして角度を自由に調整できます。ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
付属品ヘルメットクリップ(4個)/USBケーブル/乾電池用アダプターケース付属質量(g)約170(充電池除く)全光束(Lm)Hi時:600/Low時:160光源白色LED×1使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)または単3形アルカリ電池×3本防塵防水性能IP64電源タイプ充電式、電池式電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続6/Low時:連続約25(充電池の場合)
充電式LEDヘッドライト HF8R Work LED LENSER充電式LEDヘッドライト HF8R WorkLED LENSER
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載
付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)198(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプタジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2
ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合タジマツール(TJMデザイン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。
用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800
ハイブリッドヘッドライト グランツハイブリッドヘッドライトグランツ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル 700ルーメンで9時間連続点灯が可能 充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。 手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル寸法(mm)電池BOX:72×60×35本体質量(g)194(充電池含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)3.5電源タイプ乾電池式防滴構造IPX4明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)ヘッド寸法(mm)65×55×45
LEDヘッドライトF502D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF502Dタジマツール(TJMデザイン)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
LEDズームヘッドライト(乾電池式) ブロードウォッチLEDズームヘッドライト(乾電池式)ブロードウォッチ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮しますもしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。
材質ABS、アルミ、ガラス質量(g)約180使用電池単4電池×3本(別売)保証期間6ヶ月電源タイプ電池式頭囲(cm)約50~70明るさ(Lm)800以上電球の種類LED
ヘッドライト用部品 電池フタ00 GENTOSヘッドライト用部品 電池フタ00GENTOS(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
適合機種HLP-1804、HW-000X
ポリシリコンバンド BerufポリシリコンバンドBeruf
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。 状況に合わせて2つの装着パターン ポリエステル面:頭に装着 シリコン塗布面:ヘルメットに装着
材質バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール幅(mm)23/シリコン塗布面:15全長(mm)800
LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBOLED充電式キャップライト アインシュタインNEBO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトな 100 ルーメンの充電式キャップライトです90 度の調整可能なため、必要な場所に正確に光を当てられます小さなグリーンライトモードがあります防水機能(IPX2)ありますバッテリー充電インジケータがあるので、バッテリー残が一目でわかります
用途キャップの先端に付けることが出来ますトラスコ品番692-9882幅(mm)55.88奥行(mm)44.45保護等級IPX2使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)100(強)/50(弱)/4(緑)最大点灯時間2時間(強)/3.5時間(弱)/10時間(緑)
ヘッドライト ベースプレート ベースプレートSP502121_BP LED LENSERヘッドライト ベースプレート ベースプレートSP502121_BPLED LENSER
849税込934
1個
当日出荷
トラスコ品番679-8416適合機種H5/H5R/H7R Core幅(mm)70高さ(mm)40品名ベースプレート奥行(mm)10グリーン購入法適合
DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド 三共コーポレーションDBLTACT ヘッドライトシリコンバンド三共コーポレーション
599税込659
1個
翌日出荷から8日以内出荷
セット内容シリコンバンド×1本、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
LEDヘッドライトCOB オーム電機LEDヘッドライトCOBオーム電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
広範囲照射のCOB面発光5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています可動ヘッド180カンデラの明るさ明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)照射距離は約25m落下耐性は約1m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550関連資料(1.26MB)照射距離(m)25
アリア PETZLアリアPETZL(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
防水防塵構造で衝撃や振動に強く、耐久性に優れています。
用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。仕様充電バッテリー『コア』使用可能幅(mm)70イエローブラック高さ(mm)44奥行(mm)40保護等級IP67使用電池単4乾電池×3本耐衝撃性IK07電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応落下耐久(m)2
専用充電池内蔵BOX GENTOS専用充電池内蔵BOXGENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ジェントス リバティシリーズ、LY-186R用充電池BOXバッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-186R質量(g)99電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.7×34.9×38.8
ヘルメット用LED360°マルチワークライト  プロ セット HALO SLヘルメット用LED360°マルチワークライト プロ セットHALO SL
31,980税込35,178
1個
当日出荷
国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプセット内容本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(2本用)、18650Li-ionバッテリー×2、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1保護等級IP67コードLG5002使用電池18650Li-ion バッテリー電源タイプ充電式点灯時間約1.5時間~121時間電球の種類LED
LEDヘッドライト ELPALEDヘッドライトELPA
1,198税込1,318
1台
3日以内出荷
点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ雨の中でも使える防沫形(IPX4)スポット&ワイド切替可能で近くも遠くも明るく照らせる
ヘッドライト