絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
最大口開き(mm)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 129(5)
  • 135(1)
  • 140(1)
口幅(mm)
  • 129
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(10)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 106(2)
  • 123(1)
  • 125(6)
  • 127(2)
  • 128(3)
  • 140(2)
  • 150(9)
  • 154(8)
  • 200(4)
  • 203(2)
  • 205(3)
  • 206(2)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(4)
口深(mm)
  • 68(1)
  • 77(1)
  • 83(1)
  • 85(1)
  • 88(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(1)
115(1)
125(1)
129(5)
135(1)
140(1)
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
73,980税込81,378
1台
当日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)
マルチコンビバイス 125mm TRUSCOマルチコンビバイス 125mmTRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)129口深(mm)77材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)23.6寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)416幅(mm)180高さ(mm)270締付力(kN)24.5材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5629タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス