絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • H&H(1)
  • 日ノ出(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 105(1)
  • 125(2)
  • 140(1)
  • 150(3)
  • 154(1)
  • 177(1)
  • 200(1)
  • 230(1)
口幅(mm)
  • 150(2)
  • 154(1)
  • 177(1)
  • 200(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(2)
口深(mm)
  • 75
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 35(2)
  • 50(6)
  • 51(2)
  • 56(3)
  • 59(2)
  • 60(2)
  • 61(2)
  • 62(2)
  • 67(2)
  • 68(2)
  • 76(4)
  • 80(6)
  • 82(5)
  • 86(3)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 105(2)
主な用途
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
木工作業・金属加工作業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
105(1)
125(2)
140(1)
150(3)
154(1)
177(1)
200(1)
230(1)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
アブライトバイス 日ノ出アブライトバイス日ノ出
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
丸胴型バイスです。
種類リードバイス
木工用バイス 台下型 TRUSCO木工用バイス 台下型TRUSCO(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1810
ステンレスバイス TRUSCOステンレスバイスTRUSCO
339,800税込373,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)75材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)116寸法G(mm)180寸法H(mm)120寸法J(mm)12.5全長(mm)540幅(mm)200高さ(mm)195締付力(kN)12材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番490-0553質量(kg)14.2

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス