絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • 日ノ出(1)
  • ナベヤ(1)
最大口開き(mm)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 128(3)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 162(1)
口幅(mm)
  • 127(1)
  • 128(3)
材質
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 82
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 35(2)
  • 50(6)
  • 51(2)
  • 56(3)
  • 59(2)
  • 60(2)
  • 61(2)
  • 62(2)
  • 67(2)
  • 68(2)
  • 75(5)
  • 76(4)
  • 80(6)
  • 86(3)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 105(2)
主な用途
  • 固定作業(1)
固定作業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
125(1)
127(1)
128(3)
130(2)
150(1)
162(1)
リード型バイス ナベヤリード型バイスナベヤ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCOアプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
アブライトバイス 日ノ出アブライトバイス日ノ出
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
丸胴型バイスです。
種類リードバイス
強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO強力アプライトバイス(回転台付タイプ)TRUSCO
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用種類リードバイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス