絞り込み
最大口開き(mm)
  • 150
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(5)
  • 80(3)
  • 100(12)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 110(4)
  • 120(3)
  • 125(10)
  • 127(2)
  • 129(4)
  • 135(2)
  • 140(4)
  • 154(6)
  • 160(5)
  • 165(2)
  • 200(8)
  • 205(2)
口幅(mm)
  • 100(1)
  • 127(1)
  • 150(9)
  • 154(2)
  • 200(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(7)
口深(mm)
  • 50(1)
  • 61(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 75(3)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 82(1)
  • 86(1)
  • 93(1)
  • 118(1)
主な用途
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(8)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・TRUSCO・H&H・エスコ・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
75(5)
100(12)
104(6)
125(10)
129(4)
140(4)
150
154(6)
160(5)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(57件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
リードバイス(軽量タイプ) TRUSCOリードバイス(軽量タイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
リードバイス(超重量タイプ) TRUSCOリードバイス(超重量タイプ)TRUSCO
339,800税込373,780
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)
回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)TRUSCO
91,980税込101,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
木工用バイス 台上型 TRUSCO木工用バイス 台上型TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス最大口開き(mm)120口幅(mm)150口深(mm)50材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業全長(mm)155幅(mm)150高さ(mm)145締付力(kN)10材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材トラスコ品番836-9872質量(kg)2.8タイプ木工用バイス2018年トラスコ掲載ページ4 1810
ステンレスバイス TRUSCOステンレスバイスTRUSCO
339,800税込373,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)75材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)116寸法G(mm)180寸法H(mm)120寸法J(mm)12.5全長(mm)540幅(mm)200高さ(mm)195締付力(kN)12材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番490-0553質量(kg)14.2
ステンレスバイス 100mm TRUSCOステンレスバイス 100mmTRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)100口深(mm)66材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)105寸法G(mm)138寸法H(mm)69寸法J(mm)11全長(mm)368幅(mm)135高さ(mm)113締付力(kN)7.8トラスコ品番389-5611質量(kg)6
150mm ワークショップバイス エスコ150mm ワークショップバイスエスコ
89,700税込98,670
1個
翌日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-150

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス