絞り込み
最大口開き(mm)
  • 145(1)
  • 150(2)
  • 154(6)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
口幅(mm)
  • 154
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 100(9)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 106(1)
  • 123(1)
  • 125(6)
  • 126(1)
  • 127(2)
  • 129(4)
  • 140(1)
  • 148(1)
  • 150(9)
  • 153(1)
  • 200(4)
  • 205(2)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 75(1)
  • 78(1)
  • 86(1)
  • 91(1)
  • 95(2)
ブランド
  • TRUSCO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
145(1)
150(2)
154(6)
160(1)
190(1)
200(1)
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
リードバイス TRUSCOリードバイスTRUSCO(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
ダクタイルリードバイス TRUSCOダクタイルリードバイスTRUSCO
92,980税込102,278
1台
当日出荷
鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
アプライトバイス TRUSCOアプライトバイスTRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
種類リードバイス材質(本体)鋳鉄(FC250)
ステンレスバイス TRUSCOステンレスバイスTRUSCO
339,800税込373,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)154口深(mm)75材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)116寸法G(mm)180寸法H(mm)120寸法J(mm)12.5全長(mm)540幅(mm)200高さ(mm)195締付力(kN)12材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番490-0553質量(kg)14.2

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス