絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(12)
  • ユニック(3)
  • SUN UP(3)
  • SK11(3)
  • M&M(2)
  • RS PRO(2)
  • エロン(1)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • ミニター(1)
  • ナベヤ(1)
  • 道刃物工業(1)
最大口開き(mm)
  • 54(1)
  • 57(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 88(1)
  • 96(1)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 115(1)
  • 125(3)
  • 127(2)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 200(1)
口幅(mm)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 96(1)
  • 100(1)
  • 102(2)
  • 115(1)
  • 125(2)
  • 127(2)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(14)
口深(mm)
  • 45(2)
  • 58(1)
  • 67(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
75(3)
96(1)
100(2)
102(2)
115(1)
125(3)
127(2)
150(2)
152(1)
200(1)
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ(3件のレビュー)
8,530税込9,383
1個
当日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-3
ベンチバイス エスコベンチバイスエスコ
9,370税込10,307
1台
当日出荷
大きなアンビルで加工作業に便利です
材質鋳鉄質量(kg)17最大開口(mm)125口幅(mm)125
70mm ベンチバイス(吸盤式) エスコ70mm ベンチバイス(吸盤式)エスコ
10,200税込11,220
1台
翌日出荷
アルミ構造の為、軽くて丈夫です
アズワン品番64-2218-44
75mm 回転台付ベンチバイス エスコ75mm 回転台付ベンチバイスエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WH-75
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
2,700税込2,970
1台
翌日出荷から翌々日出荷
HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
材質鋳鉄
ジュニアーバイス (クランプベース) エスコジュニアーバイス (クランプベース)エスコ
41,500税込45,650
1台
翌日出荷
ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
127mm ベンチバイス(回転台付) エスコ127mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
40,100税込44,110
1台
翌日出荷
ジョーは360°回転可能
仕様パイプ固定能力:Φ50mm質量(kg)13最大開口(mm)127口幅(mm)127アズワン品番64-2218-45
200mm ベンチバイス(回転台付) エスコ200mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
41,700税込45,870
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)200材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-200
150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ150mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
33,800税込37,180
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-150
100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ100mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-100
152mm ベンチバイス(回転台付) エスコ152mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
35,100税込38,610
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)152口幅(mm)152材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BJ-2
ベンチバイス (回転台付き) エスコベンチバイス (回転台付き)エスコ
26,900税込29,590
1個
翌日出荷
最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
ベンチバイス(回転台付) エスコベンチバイス(回転台付)エスコ
25,900税込28,490
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ベンチバイス(回転台付) エスコベンチバイス(回転台付)エスコ
42,000税込46,200
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
125mm ベンチバイス(回転台付) エスコ125mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)127材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-125
ベンチクランプマウント エスコベンチクランプマウントエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)88口幅(mm)96口深(mm)58材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525ML-10
102mm ベンチバイス(回転台付) エスコ102mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)102口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BJ-1
115mm ベンチバイス(回転台付) エスコ115mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)115口幅(mm)115口深(mm)45材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-1
65mm クランプベースバイス エスコ65mm クランプベースバイスエスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)54口幅(mm)65材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WK-65

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス