性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター色イエロー電源専用充電池本体寸法(mm)Φ41×161本体質量(g)約228(電池含)対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC保護等級IP68使用電池専用充電池明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50照射距離(m)パワー:140、ロー:65電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。防爆ゾーン 0/21防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db対応ガスグループ IIA,IIB,IIC対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC温度等級 T4 / 135℃
EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。防爆ゾーン 0/21防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db対応ガスグループ IIA,IIB,IIC対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC温度等級 T4 / 135℃
EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。防爆ゾーン 0/21防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db対応ガスグループ IIA,IIB,IIC対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC温度等級 T4 / 135℃