バス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)当日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)71×47×75容量(mL)50チューブ2本用型番MD-MINI-B04アズワン品番2-9528-15
ミニブロックバスMajor Science(メジャーサイエンス)12日以内出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
ミニブロックバスMajor Science(メジャーサイエンス)翌々日出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
トライバスMajor Science(メジャーサイエンス)翌々日出荷
バス用フタMajor Science(メジャーサイエンス)当日出荷
寸法(mm)83×58.5×31.5型番MD-MINI-LIDアズワン品番2-9528-17
バス用ブロックリフターMajor Science(メジャーサイエンス)当日出荷
寸法(mm)Φ95型番MS-BL95-Eアズワン品番2-9528-16
ブロックバス用ビーズバス槽Major Science(メジャーサイエンス)12日以内出荷
寸法(mm)90×129×76アズワン品番2-9501-16
ドライバス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)当日出荷から翌々日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
クールブロックバスMajor Science(メジャーサイエンス)翌々日出荷
仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50寸法(mm)200×295×140質量(kg)約8電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100アズワン品番2-9501-01タイマー1~9999分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
ドライバスMajor Science(メジャーサイエンス)翌々日出荷
電源(V)AC110温度調節範囲(℃)室温+5~150タイマー1分~99時間59分温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
ホットプレートADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~