絞り込み
ブランド
  • アサヒ理化製作所
  • アズワン(461)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
  • 三商(80)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • ADVANTEC(64)
  • ヤマト科学(64)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(49)
  • IKA(42)
  • トーマス科学(32)
  • ナリカ(24)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 大科電器(23)
  • MSAファクトリー(22)
  • 東京技術研究所(20)
  • RS PRO(20)
  • JEIO TECH(20)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉アサヒ理化製作所
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から30日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)
電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所電気管状炉用温度コントローラアサヒ理化製作所
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
セラミック電気管状炉 オプション アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉 オプションアサヒ理化製作所
1,798税込1,978
1個ほか
22日以内出荷
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所1ゾーン式セラミック電気管状炉アサヒ理化製作所
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)
電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所電気管状炉用温度コントローラアサヒ理化製作所
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラアサヒ理化製作所
519,800税込571,780
1個
30日以内出荷
温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ対象機種ARF3シリーズタイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
電気管状炉用 回転式架台 アサヒ理化製作所電気管状炉用 回転式架台アサヒ理化製作所
93,999税込103,399
1個
14日以内出荷
セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
過熱防止器 ADH-400II アサヒ理化製作所過熱防止器 ADH-400IIアサヒ理化製作所
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
恒温槽や乾燥器・培養器などの恒温機器の電源供給回路間へセットすることにより、接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。 停電回復時や異常過熱を検知し電源供給回路を遮断した時など、本体のRESETスイッチを押さない限り自動的に電源が復帰しない構造となっています。 付属の熱電対は、耐熱温度400℃のシリカガラス被覆を使用しています。 温度測定部分は露出しております。
温度範囲(℃)常温~400本体寸法(mm)120×140×80H仕様調節器表示:デジタル式温度設定単位:1℃単位温度センサー:K熱電対仕様(耐熱400℃)本体電源:AC200V 設置3Pゴムプラグ付き(電源ケーブル 約2.0m)最大制御容量:MAX15Aまで電源出力:端子台(M4ネジ)または、3Pコンセント(同時使用は不可)
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付アサヒ理化製作所
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式 アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式アサヒ理化製作所
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式サイズ150×200×80mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-16温度設定単位1℃単位
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
熱電対K熱電対仕様タイプ標準タイプ
過熱防止器 アサヒ理化製作所過熱防止器アサヒ理化製作所
75,980税込83,578
1個
42日以内出荷
接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ADH-1200付属センサ。
寸法(Φ×Lmm)1.6×150耐熱温度(℃)1200
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ADH-400付属のセンサです。
仕様シリカガラス被覆寸法(Φmm)0.32耐熱温度(℃)400
耐酸ホットプレート アサヒ理化製作所耐酸ホットプレートアサヒ理化製作所
349,800税込384,780
1個
21日以内出荷
酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。
使用温度範囲(℃)常温~350材質(天板)ステンレス電源AC100V・50/60Hz温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±3℃
ホットプレート アサヒ理化製作所ホットプレートアサヒ理化製作所
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス温度制御PIDゼロクロス制御温度分布±5℃
電気管状炉用 縦型架台 アサヒ理化製作所電気管状炉用 縦型架台アサヒ理化製作所
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷
卓上型電気炉用 専用温度コントローラー アサヒ理化製作所卓上型電気炉用 専用温度コントローラーアサヒ理化製作所
169,800税込186,780
1個
38日以内出荷
外寸法(mm)350×350×80
卓上型電気炉 アサヒ理化製作所卓上型電気炉アサヒ理化製作所
879,800税込967,780
1個
35日以内出荷
温度コントロール部と炉本体が分離型のため、低価格で付け替えが可能です。 気密性に優れ、炉内をガス置換できます。
温度範囲(℃)常温~1200機能温度警報機能付発熱体FCH-1温度調節PID制御/デジタル設定(デジタル指示)熱電対K型センサー昇温時間常温~1000℃ /1時間温度設定単位1℃断熱材セラミックファイバー成型(炉体)セラミックバルク・ロックウール
セラミックホットプレート(気密質) アサヒ理化製作所セラミックホットプレート(気密質)アサヒ理化製作所
263,000税込289,300
1台
17日以内出荷
温度範囲(℃)常温~480
3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラアサヒ理化製作所
669,800税込736,780
1個
45日以内出荷
温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)
タイプ3ゾーン専用 R熱電対仕様
管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所管状炉用K熱電対アサヒ理化製作所
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
材質シール:ナイクロベルダブルエレメントタイプK熱電対シール寸法(mm)1.6Φ×150リード線長さ(m)2
管状炉用K熱電対 アサヒ理化製作所管状炉用K熱電対アサヒ理化製作所
9,498税込10,448
1個
10日以内出荷
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。
タイプK熱電対
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
47,980税込52,778
1台
22日以内出荷
低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉用温度コントローラーアサヒ理化製作所
9,498税込10,448
1台
22日以内出荷
低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。
加熱/冷却機器