絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(462)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(132)
  • ヤマト科学(73)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • ADVANTEC(64)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(49)
  • IKA(42)
  • トーマス科学(31)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ナリカ(24)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • 大科電器(23)
  • MSAファクトリー(22)
  • 東京技術研究所(20)
  • RS PRO(20)
  • JEIO TECH(20)
  • Thermo Fisher Scientific(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板 三商ウォーターバス・オイルバス用 ステンレス棚板三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルバス デジタル 三商オイルバス デジタル三商
85,880税込94,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料)温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
ウォーターバス デジタル 三商ウォーターバス デジタル三商
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商NMRチューブ洗浄・乾燥器三商
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
簡単、スピーディな洗浄・乾燥器取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
適合5ΦN.M.Rチュ-ブ用
ホットプレート 三商ホットプレート三商
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
オイルバス 三商オイルバス三商
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料)温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
デジタル形恒温器 三商デジタル形恒温器三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内質量(kg)3.3電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)(室温+5)~80分解能(℃)0.1温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃)ヒーター容量(kW)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
ウォーターバス用空焚防止器 三商ウォーターバス用空焚防止器三商
38,980税込42,878
1個
当日出荷
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
アルミビーズ恒温槽 クール&ホット 三商アルミビーズ恒温槽 クール&ホット三商
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
ガラス槽オイルバス 三商ガラス槽オイルバス三商
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)AC100(4.1A)温度精度±0.5~0.1公差(mm)(水槽サイズ)±2.5温度設定単位0.1℃
恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS 三商恒温水槽用防藻・防錆剤 クリーンS三商
5,498税込6,048
1本(500mL)
5日以内出荷
防藻・防錆・防蝕・殺菌などに極めて効果的に作用し、水の汚染を防止します。槽内・ヒーター・循環ポンプに付着している水垢・藻・錆その他を取り除き、規定量を入れるだけ。水槽内の水が蒸発して少なくなった場合は水を補充して下さい。この時は防藻・防錆剤を追加しなくても効果は維持されます。1~2%に希釈してお使い下さい。無色~淡黄色液体。無臭性。
成分塩化ベンザルコニウムの水溶液、ジシクロヘキシルアミンナイトライト(ダイアナND)、エチルアルコール、水使用温度範囲(℃)‐10~80℃
ステンレス製ウォーターバス 三商ステンレス製ウォーターバス三商
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス真空断熱ウォーターバス 三商ステンレス真空断熱ウォーターバス三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80
デジタル温度コントローラー 三商デジタル温度コントローラー三商
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から42日以内出荷
独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A電源(V)AC100(50/60Hz)
アルミシートヒーター 三商アルミシートヒーター三商
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
両面テープが付いており施工が簡単。シリコン被覆線を使用した防滴仕様。
リード線(m)1最高耐熱温度(℃)100
ウォーターバススターラー 三商ウォーターバススターラー三商
83,980税込92,378
1個
欠品中
スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子質量(kg)約5.2最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整電源AC100V 50/60Hz 410W温度範囲(℃)(室温+5)~80ヒーター面状ヒータ 400W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)水槽容量(L)4.5温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280タイマーSVスタート 1分~999時間材質(水槽)SUS304水槽寸法(mm)Φ180×H180
ホットプレート 三商ホットプレート三商
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250ヒーター(W)750プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×238×25材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ質量(kg)6.2電源AC100V 50/60Hz 7.5A温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×305×165
クールプレート 三商クールプレート三商
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm質量(kg)8.5電源AC100V 50/60Hz 2A温度範囲(℃)‐5~80(at室温20)温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部)冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
微量真空乾燥器 三商微量真空乾燥器三商
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
小型で、吸引ポンプ内蔵。ガスの置換ができます。ガラスベルジャーですので内部観察ができます。内蔵吸引ポンプは、1サイクルが60分(定格)ですが、お手持ちのアスピレーターでもご使用頂けます。
寸法(mm)ブロック:Φ104×H26、穴径Φ26.5×23×9ホール質量(kg)6.6温度範囲(℃)(室温+5)~200ヒーター(W)200精度(℃)±0.05~0.1ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120電源(V)/電流(A)AC100 (50/60Hz)/3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×222×154プレート寸法(Φmm)ホットプレート:105(平面部)圧力(MPa)減圧:-0.1まで減圧可(内蔵吸引ポンプは-0.05まで)
マルチサーマルユニット 三商マルチサーマルユニット三商
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
スチロール水槽 丸型 三商スチロール水槽 丸型三商
679税込747
1個
4日以内出荷
材質スチロール
バスツール 三商バスツール三商
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。
材質SUS304厚さ(mm)1
クーリングバス ステンレス 三商クーリングバス ステンレス三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
材質外側 ステンレス、内側 DURAN(R)ガラス製
クーリングバス 塩ビ製 三商クーリングバス 塩ビ製三商
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
材質外側:塩ビ製、内側:DURAN(R)ガラス製
重湯煎 三商重湯煎三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質
丸形水槽 ガラス製 三商丸形水槽 ガラス製三商
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
材質ホウケイ酸ガラス
NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商NMRチューブ洗浄・乾燥器三商
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
簡単、スピーディな洗浄・乾燥器取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
真空定温乾燥器SVD30P用 三商真空定温乾燥器SVD30P用三商
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
種別扉パッキン
真空定温乾燥器SVD10P用 三商真空定温乾燥器SVD10P用三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
種別扉パッキン
サーモライン 三商サーモライン三商
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。
使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)
卓上型電気炉 三商卓上型電気炉三商
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
設定温度範囲100~1100℃質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
フッ素樹脂被覆BSTヒーター 三商フッ素樹脂被覆BSTヒーター三商
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
電源(V)3相200
フッ素樹脂被覆BSTヒーター 三商フッ素樹脂被覆BSTヒーター三商
79,980税込87,978
1個
42日以内出荷
カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。
電源(V)単相100
リフトアップバスカバー 三商リフトアップバスカバー三商
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ホットプレート スーパーノーバー 三商ホットプレート スーパーノーバー三商
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。
温度範囲(℃)30~400トッププレート(mm)W260×D260質量(kg)5.2電源AC100~120V 50/60Hz 10A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105
ウォーターバススターラー用 三商ウォーターバススターラー用三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
フード付ウォーターバス 三商フード付ウォーターバス三商
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
フード付ウォーターバス 三商フード付ウォーターバス三商
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
付属品スノコ、温度計ホルダー材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
ラブアーマー・ビーズ 三商ラブアーマー・ビーズ三商
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-80~180寸法(Φmm)6~8(目安)内容量(L)2
ラブアーマー・ビーズバスシステム 三商ラブアーマー・ビーズバスシステム三商
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
金属製ビーズの利点を活かし、ビーズ加熱用に独自に設計。ステンレス槽、カバー付属で温度分布性能も優れています。過熱防止機能付。
電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)(室温+5)~80温度分布±1.0℃(at37℃)
加熱/冷却機器