絞り込み
ブランド
  • 大科電器
  • アズワン(462)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(133)
  • 三商(80)
  • ヤマト科学(73)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • ADVANTEC(65)
  • 日伸理化(58)
  • ケニス(49)
  • IKA(42)
  • トーマス科学(31)
  • Thermo Fisher Scientific(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ナリカ(24)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • MSAファクトリー(22)
  • 東京技術研究所(20)
  • RS PRO(20)
  • JEIO TECH(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器マントルヒーター(ビーカー用)大科電器(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
フレキシブルヒーター 大科電器フレキシブルヒーター大科電器
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。
最高使用温度(℃)200
マントルヒーター ビーカー用 GBシリーズ 大科電器マントルヒーター ビーカー用 GBシリーズ大科電器
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)450電源コード(m)0.25(2Pプラグ)
フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)大科電器
35,900税込39,490
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)大科電器
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。
フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)大科電器
38,980税込42,878
1個
26日以内出荷
入力調整器付で、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V大科電器
26,980税込29,678
1本(1.5m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質シリコンゴム・ブレード(絶縁)幅(mm)15厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)200
ヒーティングテープ シリコンゴム 100V 大科電器ヒーティングテープ シリコンゴム 100V大科電器
23,980税込26,378
1本(1.5m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180
ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器ヒーティングテープ PVC 100V大科電器
12,980税込14,278
1本(1.5m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V大科電器
28,980税込31,878
1本(3m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)200ヒーター外径(Φmm)4~5材質シリコンゴムブレード(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングケーブル Siゴム 100V 大科電器ヒーティングケーブル Siゴム 100V大科電器
10,980税込12,078
1本(1.5m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)180ヒーター外径(Φmm)3~4材質シリコンゴム(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
ヒーティングケーブル PVC 100V 大科電器ヒーティングケーブル PVC 100V大科電器
9,998税込10,998
1本(3m)ほか
6日以内出荷
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。 細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型最高操作温度(℃)80ヒーター外径(Φmm)3~4材質PVC(絶縁)電源(V)AC100(両側圧着端子付)
フラスコ用マントルヒーター  AF型 大科電器フラスコ用マントルヒーター AF型大科電器
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
フラスコ用マントルヒーター  AFS型(3段切替付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)大科電器
39,900税込43,890
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
ビーカー用マントルヒーター  GBS型(3段切替付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)大科電器
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
ビーカー用マントルヒーター  GBR型(入力調整器付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)大科電器
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷から34日以内出荷
MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ 大科電器マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ大科電器
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
コードヒーター 大科電器コードヒーター大科電器
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
細管・枝管の加熱保温用に適しています。
直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200
ヒーティングテープ(片端子型) 大科電器ヒーティングテープ(片端子型)大科電器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
PVCは標準最大電流容量20W/mです。
ヒーター外径(Φmm)13×3
ヒーティングケーブル(両端子型) 大科電器ヒーティングケーブル(両端子型)大科電器
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
PVCは標準最大電流容量15W/mです。
ヒーター外径(Φmm)3~4
ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)大科電器
38,980税込42,878
1個
26日以内出荷
入力調整器付ですので、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。
フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)大科電器
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
フラスコ用マントルヒーター 大科電器フラスコ用マントルヒーター大科電器
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。
仕様電源コード付
加熱/冷却機器