HCL-10-Rコンスタントレベルアズワン当日出荷
アズワン品番1-104-01仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzクランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
小型乾燥機木原製作所税込¥296,780¥269,800
ホットプレートADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~