絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(10)
  • MSAファクトリー(7)
  • 日伸理化(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • ADVANTEC(4)
  • ヤマト科学(4)
  • トーマス科学(4)
  • ナリカ(3)
  • トレンドサイン(1)
  • ケニス(1)
  • ヨネザワ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

加熱/冷却機器 :「pt100」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
31,900税込35,090
1個
欠品中
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-4595-31
ECオイルバススターラー アズワンECオイルバススターラーアズワン
65,900税込72,490
1台
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ外形寸法(mm)240×280×220電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ槽内寸法(mm)Φ208×123モーターACモーター安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
サーマックス アズワンサーマックスアズワン
100,000税込110,000
1台
当日出荷
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz最大揚程(m)1.4センサーPt100Ωタイマー設定1分~99時間59分(1分単位)外寸法(mm)147×150×295クランプ取付幅(mm)40
ラコムエース(平型サーミスター式) アズワンラコムエース(平型サーミスター式)アズワン
121,000税込133,100
1台
当日出荷
アズワン品番1-107-03仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A
サーマルロボ TRシリーズ(オイルバス) アズワンサーマルロボ TRシリーズ(オイルバス)アズワン
118,000税込129,800
1台
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-2.0~+180アズワン品番1-5832-44クランプ取付幅(mm)40撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.05~
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
45,400税込49,940
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-01 ECウォーターバス デジタル●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750アズワン品番1-2944-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズアズワン
177,000税込194,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
ノンフロンマルチサーモ アズワンノンフロンマルチサーモアズワン
357,000税込392,700
1個
当日出荷
水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃質量(kg)18表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz加熱ヒーター1000W使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8冷媒R1234yfアズワン品番4-4566-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム質量(kg)約1.5電源AC100V 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプウォーターバス規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)本体寸法(mm)150×160×308構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW有効内寸法(mm)180×252×153
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2948-01 ECオイルバス●水槽形状:丸型●デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.5電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)表示精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-2948-11タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
42,900税込47,190
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム形状水槽:丸型電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1/6外形寸法(mm)218(290)×282×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式比例制御ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-4595-32
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:Fアズワン
31,900税込35,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: Fアズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
ECオイルバス EO-200シリーズ アズワンECオイルバス EO-200シリーズアズワン
45,900税込50,490
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~180
サーマックス TMシリーズ アズワンサーマックス TMシリーズアズワン
100,000税込110,000
1個
翌々日出荷
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~180℃、温度調節精度:±2.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+180℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイプオイルバス規格撹拌機構:プロペラ撹拌式、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)150×160×308機能プログラム(最大8ステップ)・フロート式空焚き防止・ブザー警報、可変式温度過昇防止装置構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1.2kWアズワン品番1-4594-44有効内寸法(mm)180×252×153
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズアズワン
60,900税込66,990
1個
翌々日出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズ アズワン投込みヒータ チタン 水・オイル兼用 HPTシリーズアズワン
33,900税込37,290
1個
61日以内出荷
材質【加熱部】チタン(水・オイル兼用)
サーマックス 検査書付 TMシリーズ アズワンサーマックス 検査書付 TMシリーズアズワン
112,000税込123,200
1個
10日以内出荷
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
仕様(撹拌機構)プロペラ撹拌式タイプオイルバス本体寸法(mm)147×150×295センサーPt100Ω機能プログラム(最大8ステップ)、フロート式空焚き防止、ブザー警報、可変式温度過昇防止装置ヒーター容量(kW)1.2温度調節精度±2.0℃(メーカー試験値)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)温度設定範囲(℃)-20~+180(本体に冷却機能なし)アズワン品番1-4594-34-22
サーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズ アズワンサーマルロボ 点検検査書付 TRシリーズアズワン
130,000税込143,000
1台
12日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製)タイプオイルバスセンサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)室温+5~180アズワン品番1-5832-44-22クランプ取付幅(mm)40温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス EW-100シリーズアズワン
52,400税込57,640
1個
欠品中
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6外形寸法(mm)218(290)×272×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-14タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
ノンフロンクールユニット アズワンノンフロンクールユニットアズワン
297,000税込326,700
1個
12日以内出荷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。質量(kg)約17表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式ON/OFF制御電源(AC100V)50/60Hz使用液清水、エチレングリコール水溶液保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。冷媒R1234yfアズワン品番4-3907-01撹拌方式噴流撹拌式冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)運転電流(A)最大3.2/2.8
加熱/冷却機器