絞り込み
ブランド
  • CAMAG(カマグ)(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • アズワン(9)
  • オリオン機械(1)
  • ソリッドステート(6)
  • ニッコー(7)
  • 三商(1)
  • 日本エルシー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷却水循環装置 三商

    冷却水循環装置

    三商
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
    材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
  • 低温恒温水槽用断熱ホース アズワン

    低温恒温水槽用断熱ホース

    アズワン
    ¥6,290~税込¥6,919~
    1本
    当日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ

    ニッコー
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • パソリナハンディークーラー用コントローラー アズワン

    パソリナハンディークーラー用コントローラー

    アズワン
    ¥67,799税込¥74,579
    1個
    当日出荷
    仕様温度コントローラー温度範囲(℃)-20~+30制御方式制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)感温部(mm)サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m設定温度範囲-20~+30℃アズワン品番1-3190-01
  • 流量調整バルブ(水槽・循環装置用) アズワン

    流量調整バルブ(水槽・循環装置用)

    アズワン
    ¥6,290税込¥6,919
    1個
    当日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)接続口径Φ10.5mmアズワン品番1-5468-11
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジ

    ニッコー
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    自動開閉バルブは、無です
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • 温水循環装置 日本エルシー

    温水循環装置

    日本エルシー
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90質量(kg)20電源三相200V 50/60Hz電源コード(m)5温度制御方式PID+SSR制御生産国日本サイズ(mm)370×488×522アズワン品番1-6591-02
  • 温水・冷却装置用 記録計出力リード線 アズワン

    温水・冷却装置用 記録計出力リード線

    アズワン
    ¥6,830税込¥7,513
    1個
    当日出荷
    適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など種別記録計出力リード線品名記録計出力リード線・2m仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2mアズワン品番1-5521-02
  • 卓上型小型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型小型低温恒温水槽

    アズワン
    ¥374,000税込¥411,400
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
  • 小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式 オリオン機械

    小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式

    オリオン機械
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    22日以内出荷
    30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
    用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43
  • 二槽式展開槽 ステンレスフタタイプ CAMAG(カマグ)

    二槽式展開槽 ステンレスフタタイプ

    CAMAG(カマグ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
    用途薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。トラスコ品番792-4852材質本体:ガラス、フタ:ステンレス幅(mm)217寸法(mm)展開層:200×100色透明容量(mL)10高さ(mm)123奥行(mm)63槽内寸法(mm)50
  • ペルチェ式小型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式小型チラー

    ソリッドステート
    ¥949,800~税込¥1,044,780~
    1台
    46日以内出荷
    ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
    仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
  • ペルチェ式小型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式小型チラー

    ソリッドステート
    ¥889,800~税込¥978,780~
    1台
    46日以内出荷
    ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
    冷却方式空冷方式環境温度範囲(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
  • ペルチェ式卓上型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式卓上型チラー

    ソリッドステート
    ¥759,800~税込¥835,780~
    1台
    61日以内出荷
    ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!
    仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m質量(kg)11.3規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲0℃~65℃ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー接続口1/4” Valved CPCタンク容量1.0 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.05℃
  • 19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート

    19インチラックマウント ペルチェ式チラー

    ソリッドステート
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1台
    61日以内出荷
    ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
    冷却方式空冷式環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面・システムエラー
  • 19インチラックマウント ペルチェ式チラー ソリッドステート

    19インチラックマウント ペルチェ式チラー

    ソリッドステート
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1台
    61日以内出荷
    ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適
    質量(kg)12.7使用温度範囲(℃)10~40規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1タンク容量(L)1withレベルセンサー接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m冷却方式空冷式設定温度(℃)2~45循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)警報方式温度・液面・システムエラー通信機能キーパッド、RS232インターフェイス電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応安定性温度:±0.1℃
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:10A(3/8B)オネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:10A(3/8B)オネジ

    ニッコー
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc3/8流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:10A(3/8B)メネジ

    ニッコー
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    自動開閉バルブは、有/無 選択可です。(接続時に開・取り外し時に閉となります。プラグはソケットのバルブ有・無の両方に共用です。)
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc3/8流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • 2段ノズル SIBATA(柴田科学)

    2段ノズル

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    ・クールマンC-332、C-331、C-580、C-585用のワンタッチ式2段ノズルです。 ・IN、OUT口に直接取り付けることにより、ブラインの供給を2ラインにすることができます。 ・ワンタッチで取り付けも簡単です。
    質量(kg)0.08高さH(mm)50奥行D(mm)30幅W(mm)50
  • ZS スタンドベース セット EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ZS スタンドベース セット

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    16日以内出荷
    小型攪拌機用スタンドです。 安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
    仕様ZSスタンドベースセットトラスコ品番176-9365幅(mm)450質量(kg)7.3高さ(mm)780(支柱)奥行(mm)314
  • FDU多岐管 PMH-8 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    FDU多岐管 PMH-8

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    16日以内出荷
    凍結乾燥機用フラスコポートです。
    仕様ポート数8個・FDU多岐管PMH-8トラスコ品番177-0724質量(kg)7
  • ペルチェ式小型チラー ソリッドステート

    ペルチェ式小型チラー

    ソリッドステート
    ¥1,109,999税込¥1,220,999
    1台
    41日以内出荷
    手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
    用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。トラスコ品番125-6494質量(kg)3.5電源(V)単相100~230コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180最大揚程(m)(50/60Hz)14最大流量(L/min)(50/60Hz)0.5温度調節精度±0.1温度調節範囲(℃)2~45最大圧力(bar)1.7環境温度範囲(℃)2~45冷却能力(W)160冷却能力(℃)20
  • キャスターベース CTB-1型 SIBATA(柴田科学)

    キャスターベース CTB-1型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    ・低温循環水槽C-331/332型用のキャスター付きベースです。 ・4個のキャスターにはそれぞれストッパーがついています。
    型式CTB-1型
  • 温水・冷却装置用 外部センサー アズワン

    温水・冷却装置用 外部センサー

    アズワン
    ¥16,100税込¥17,710
    1本
    当日出荷
    適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N種別外部センサー仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付)アズワン品番1-5469-11
  • 温水循環装置用 スノコのみ アズワン

    温水循環装置用 スノコのみ

    アズワン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    24日以内出荷
    仕様専用スノコ適合本体HTC-1000型番専用スノコアズワン品番1-7557-11
  • 恒温水循環装置 アズワン

    恒温水循環装置

    アズワン
    ¥318,000~税込¥349,800~
    1個
    当日出荷
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
    温度調節範囲(℃)10~30
  • SB(支持棒・受金具セット) アズワン

    SB(支持棒・受金具セット)

    アズワン
    ¥7,490税込¥8,239
    1セット
    翌々日出荷
    適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)アズワン品番1-5468-12
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリング専用部品ガスケット ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリング専用部品ガスケット

    ニッコー
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    適合機種SC-S3V用
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリング専用部品Oリング交換治具(全機種共用) ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリング専用部品Oリング交換治具(全機種共用)

    ニッコー
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(10個)
    30日以内出荷
冷却水/温水循環装置(チラー等)