試験管乾燥器 送風タイプ タイマー付 乾燥時間短縮
ヒーターを使用せず、風の風量で乾燥を早めます。
タイマー付ですので、切り忘れの防止になります。
最大30本搭載可能で、乾きにくい試験管に適しています。
- 材質
- スチール塗装、試験管設置ベース /アクリル
- 寸法(mm)
- 390×255×180
- ピッチ(mm)
- パイプピッチ:35
- パイプサイズ
- 送風パイプ:外径Φ8mm×内径Φ6mm×長さ115mm
- アズワン品番
- 4-7455-01
- 安全機構
- ヒューズ付
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ



















![ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14 サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05808578-261007-02.jpg)

