絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • アズワン(23)
  • オリオン機械(14)
  • ニッコー(7)
  • ヤマト科学(6)
  • ソリッドステート(6)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • CAMAG(カマグ)(2)
  • ニクニ(2)
  • 三商(1)
  • フェローテック(1)
  • 日本エルシー(1)
冷却能力(W)
  • 180(1)
  • 450(2)
  • 900(1)
  • 1070(1)
  • 1200(1)
  • 1230(1)
  • 1240(2)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1650(1)
  • 1720(1)
  • 1750(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールエース 冷却水循環装置(チラー) EYELA(アイラ/東京理化器械)クールエース 冷却水循環装置(チラー)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質水槽材質:SUS3042018年トラスコ掲載ページ10 1131
冷水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却冷却能力(W)180トラスコ品番483-7347質量(kg)18電源(V)単相100消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×260×460安全装置フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5最大揚程(m)(50/60Hz)4/5.5最大流量(L/min)(50/60Hz)5.5/6.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)5~30使用環境温度(℃)5~30ノズル外径(Φmm)10温度調整方法冷凍機ON-OFF制御
温水循環装置 HSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
A4サイズのコンパクトな温水循環装置。小型ながら1.1kWのヒータを搭載しているので十分な加熱能力が得られます。工作機械の循環オイル保温、精密成型の金型保温、実験装置保温、保温テーブル用などさまざまな小型装置、保温器具などに使用できます。
仕様●温度設定・表示:デジタル設定・デジタル表示(キー入力)●温度調節範囲・精度(℃):室温+15~90・±1.5●外部循環接続口:ワンタッチコネクタ内径10mm、金属製ノズル外径10.5mm●外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程3.9/5.4m(50/60Hz)●使用熱媒体:水(純水不可)●電源入力:12.5A材質水槽:ステンレス鋼板寸法(mm)162×260×142質量(kg)約10.5容量(L)約6(液量 約4.7)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)番号コードT:248990ヒーター容量(kW)1.1温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御ヒータON-OFF制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)210×310×430(突起物含まず)アズワン品番63-1394-71循環方式密閉系向循環安全機能固定温度過熱防止器、サーキットプロテクター、自己診断機能(センサーアラーム、表示上下限アラーム、フロート(水位低下)アラーム)
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1台
当日出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
トラスコ品番215-8184質量(kg)47
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アラーム信号出力端子付きです。アラーム信号を受けて、循環先の装置を停止させたり、市販のパトライトを点灯させることが出来ます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト、外部入・出力:警報出力端子/無電圧接点(at接点) AC100V/DC12V Max.1A●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法(mm)・容量:ステンレス・130W×230D×115H・約3.2 L(液容量約2.7L)●構成、冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0℃~20℃設定時)、外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス質量(kg)約28定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:266030外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1396-46冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)
ZS スタンドベース セット EYELA(アイラ/東京理化器械)ZS スタンドベース セットEYELA(アイラ/東京理化器械)
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷
小型攪拌機用スタンドです。 安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
仕様ZSスタンドベースセットトラスコ品番176-9365幅(mm)450質量(kg)7.3高さ(mm)780(支柱)奥行(mm)314
FDU多岐管 PMH-8 EYELA(アイラ/東京理化器械)FDU多岐管 PMH-8EYELA(アイラ/東京理化器械)
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
凍結乾燥機用フラスコポートです。
仕様ポート数8個・FDU多岐管PMH-8トラスコ品番177-0724質量(kg)7
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却電源(V)単相100電源コード(m)2最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8使用環境温度(℃)5~35ノズル外径(Φmm)10.5温度調整方法インバーター周波数制御安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
低温恒温水循環装置(水冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)EYELA(アイラ/東京理化器械)
719,800税込791,780
1台
45日以内出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
低温恒温水循環装置(空冷式) EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)EYELA(アイラ/東京理化器械)
629,800税込692,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能幅(mm)340高さ(mm)850奥行(mm)452電源(V)単相200最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー電源コード(m)2温度制御PID制御温度調節精度±0.1℃~0.2℃温度調節範囲(℃)-10~80使用環境温度(℃)5~35
冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置EYELA(アイラ/東京理化器械)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900トラスコ品番462-9990幅(mm)232質量(kg)40高さ(mm)868奥行(mm)497電源(V)単相100最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16温度調節範囲(℃)-20~20使用環境温度(℃)5~35
冷却水/温水循環装置(チラー等)