絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(59)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(27)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • エスコ(8)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • 日東工器(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BLACK&DECKER(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • EARTH MAN(3)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HOTO(3)
  • コンパクトツール(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • 長輝ライトテック(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • KTC(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • 10.8(16)
  • 12(2)
  • 14.4(8)
  • 18(62)
  • 20(1)
  • 36(35)
  • その他(10)
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 100(40)
  • 105(2)
  • 125(26)
  • 150(2)
  • 180(4)
  • 225(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.6(2)
  • 1.5(4)
  • 2(10)
  • 2.5(28)
  • 3(5)
  • 4(15)
  • 4.5(2)
  • 5(11)
  • 6(18)
  • 8(2)
  • -(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(2)
  • 3000~8000(3)
  • 3200~10000(3)
  • 4000(2)
  • 4000~7200(3)
  • 5000(2)
  • 5000~5800(2)
  • 5500(6)
  • 7600(3)
  • 8000(8)
  • 8500(28)
  • 9000(9)
  • 10000(23)
  • 10000~13000(4)
  • 11000(10)
  • 12000(6)
  • 13000(4)
  • 14000(7)
  • 16000(2)
  • 30000(5)
穴径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 15(30)
  • 16(1)
  • 22(26)
  • 22.23(4)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • その他(3)
2.35・6・8・15・16・22・22.23・100・125・150・その他
厚さ(mm)
  • 3.1~3.7(1)
  • 4(1)
  • 6(31)
  • 6.0(4)
3.1~3.7・4・6・6.0
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 1~2時間未満(10)
  • 2~3時間未満(4)
  • 4~5時間未満(1)
  • 6時間以上(1)
  • 30分未満(26)
  • 30~45分未満(21)
  • 45~60分未満(12)
1時間未満・1~2時間未満・2~3時間未満・4~5時間未満・6時間以上・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
保証期間
  • 1年間(8)
  • 2年間(4)
1年間・2年間
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)マキタ(27件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118適合バッテリー/BL1830充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118電圧(V)18砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464,A-60442
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
ホビールーターセット 86PCS EARTH MANホビールーターセット 86PCSEARTH MAN(19件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(86本)
当日出荷
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
充電式サンダポリッシャ マキタ充電式サンダポリッシャマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)362種別パドルスイッチタイプ作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
18V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15
充電式ランダムオービットサンダ マキタ充電式ランダムオービットサンダマキタ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125質量(kg)1.6(バッテリ含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5
充電ホビールーターDXセット BIGMAN(ビッグマン)充電ホビールーターDXセットBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
充電式ハンドグラインダ マキタ充電式ハンドグラインダマキタ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
砥石軸(mm)(最大)8質量(kg)1.9(バッテリー含む)
充電式トリマ マキタ充電式トリママキタ(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])10000~30000付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリーバッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(内径)15研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ9ミリ充電式ベルトサンダマキタ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に関連資料(1.0MB)全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
充電式ポリシャー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ポリシャー 18V用 本体のみモノタロウ(17件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚長さ(mm)195幅(mm)150質量(kg)1.3(本体のみ)高さ(mm)203タイプダブルアクションシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)パット径(Φmm)150偏芯量5mm取扱説明書(4.2MB)
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
AC機並みのハイパワー6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)2.3(バッテリ含)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])8500刃径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。 コンクリート切込深さ20mm。 切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。 自動モード切替搭載。 離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。 キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。 バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18研削砥石寸法(mm)(外径)125研削砥石寸法(mm)(内径)22回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、サイドグリップ全長(mm)362種別パドルスイッチタイプ作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】HiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)750モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)バッテリー電圧(V)18関連資料(1.49MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタマキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)質量(kg)2.4※バッテリ含む電源(V)直流18研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)回転数(min-1[回/分])8500研削砥石寸法(mm)(内径)151充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
充電式仕上サンダ マキタ充電式仕上サンダマキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
18Vコードレスランダムサンダ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスランダムサンダHiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)14.4V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等質量(kg)1.8(蓄電池装着時)砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)回転数(min-1[回/分])無負荷:6800適合バッテリーBSL1460全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.6(BL4025装着時)高さ(mm)151電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500適合バッテリーA-69939,A-69923スイッチ種類スライドスイッチ
36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスハンドグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25モーター直流ブラシレスモーター回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB)砥石寸法(Φmm)外径100砥石取付穴径(Φmm)22研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147質量(kg)2.5(バッテリー含む)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安長さ(mm)376幅(mm)117高さ(mm)147砥石径(Φmm)100
コードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属) ブロードウォッチコードレス電動ポリッシャー・パッド4種付(充電器付属)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
6段階の回転速度調節。 偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。 簡単にパット交換ができる。 大容量バッテリーで長時間の使用が可能。 コードレスで取り回しよく作業が可能。 付属パッド径 約14.5cm 波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A質量(g)約1170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)4500パッド径(Φmm)約145本体寸法(cm)約14.5×29×15
充電式カンナ マキタ充電式カンナマキタ(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])14000バッテリーリチウムイオンバッテリーカーボンブラシ呼び番号441全長(mm)333仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18適合バッテリーA-60442,A-60464
コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)コードレスミニルーターBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1台
欠品中
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22バッテリー電圧(V)36関連資料(1.85MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
電圧(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])3000~8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40商品タイプ本体+バッテリセット
乾電池式ホビールーター EARTH MAN乾電池式ホビールーターEARTH MAN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
乾電池式で使う場所を選ばない。コードレスで手軽に使える。工具不要の簡単ビット交換。握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・ガラス細工・ツヤ出し等にモーター電圧(V)DC3セット内容ホビールーター本体×1、フェルトバフ×1、ダイヤモンドビット×5長さ(mm)本体:140幅(mm)22質量(kg)56(電池含まず)高さ(mm)29電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])12000電源単4形乾電池×2本(市販品)チャック能力(mm)Φ2.35電池寿命(時間)連続約2(使用条件・電池性能により異なります)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102関連資料(2.19MB)
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
29,980税込32,978
1セット
欠品中
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
軸径(Φmm)6・8長さ(mm)452(BL4025装着時)幅(mm)85(BL4025装着時)質量(kg)2.1(BL4025装着時)高さ(mm)119(BL4025装着時)砥石径(Φmm)32バッテリー電圧(V)直流36(Max40)回転数(min-1[回/分])7000~29000関連資料(2.28MB)
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)HiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリーバッテリー電圧(V)36関連資料(1.85MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類パドルスイッチ式
充電ホビールーター基本セット iHelp充電ホビールーター基本セットiHelp(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ充電式ランダムオービットポリッシャマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)関連資料(1.4MB)
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)砥石取付穴径(Φmm)22関連資料(0.9MB)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ 40VMAXマキタ
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)418幅(mm)117質量(kg)3.0(BL4040装着時)高さ(mm)164電圧(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)418×117×164砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])3000~8500スイッチ種類スライドスイッチ
36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)HiKOKI(旧:日立工機)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)関連資料(1.85MB)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
研削/研磨