絞り込み
ブランド
  • 長輝ライトテック
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(59)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(27)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • エスコ(8)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • 日東工器(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BLACK&DECKER(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • EARTH MAN(3)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HOTO(3)
  • コンパクトツール(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • KTC(1)
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~16000(1)
  • 7500(1)
充電時間
  • 4~5時間未満(1)
4~5時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ポリッシャー 長輝ライトテック充電ポリッシャー長輝ライトテック(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器寸法(mm)190×60×150質量(kg)本体 668/バッテリー 180質量(g)本体:668・バッテリー:180タイプ本体電圧(V)11.1電源AC100~240V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500パッド寸法(mm)50/75バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh)取付サイズ1/4充電時間(時間)3~4ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF変速段数2段階(各段無段階)バッテリー寿命約600回変速2段階(各段無段階)
樹脂ブラシ取付パッド50Φ 長輝ライトテック樹脂ブラシ取付パッド50Φ長輝ライトテック
759税込835
1セット
当日出荷
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。セット内容本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)寸法(mm)50×70×50質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000対応機種DS-01パッド径(Φmm)約45(呼びサイズ50)
研削/研磨