絞り込み
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(60)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(27)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • エスコ(8)
  • ミルウォーキーツール(5)
  • 日東工器(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • BLACK&DECKER(4)
  • EARTH MAN(3)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HOTO(3)
  • コンパクトツール(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • 長輝ライトテック(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • オフィスマイン(1)
  • KTC(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7600(3)
  • 10000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック2個付SHINANO(信濃機販)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示付。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×2、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付 SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー バッテリーパック1個付SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 10.8V2.0Ahのリチウムイオンバッテリーパック採用。 バッテリー残量インジケーター表示 SI-440Pの電池パック1個仕様です。
付属品Φ75マジックパッド×1、Φ80ウールバフ×1、Φ80ウレタンバフ×1、充電器×1、バッテリーパック×1、キャンバスバッグ×1全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
コードレスポリッシャー本体のみ SHINANO(信濃機販)コードレスポリッシャー本体のみSHINANO(信濃機販)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様
全長(mm)191質量(g)880回転数(min-1[r.p.m])High0~7600/Low0~2800バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)10.8パッド径(Φmm)75
ビートカッター SHINANO(信濃機販)ビートカッターSHINANO(信濃機販)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます エアーによるチップ冷却機構付き
付属品サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具適合標準余盛:6mm幅(mm)10(標準ビード)刃数3全長(mm)205質量(kg)4.5サイズインレット:NPT 1/4回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)100~120スロットル方式セーフティレバー騒音レベル(dB(A))96.3排気方向360°スイーベル式
チップカッター式ビードカッター SHINANO(信濃機販)チップカッター式ビードカッターSHINANO(信濃機販)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
チップカッタ方式のビードカッター10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます エアーによるチップ冷却機構付き
用途溶接時ビードの除去仕様●標準ビード幅(mm):10●標準余盛(mm):6付属品エアープラグ、エアーツールオイル、C面用チップ3個(本体装着)、六角レンチ・T型レンチ)質量(kg)4.5空気消費量(m3/min)0.96スロットル方式ロータリー騒音レベル(dB(A))96.3
研削/研磨