コードレスかくはん機BOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
コンパクトで高機能、材料が飛び散りにくいコードレスかくはん機です。抜群の操舵性安全設計ダイヤル式無段変速ソフトスタートキックバック防止機構ロックオフスイッチバッテリープロテクションガード
用途塗料・吹付材(砂壁状、タイル状)・モルタル・レベラーなどのかくはんセット内容本体、変換アダプター(M14→M12)、レンチ19mm/22mm×2質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])0~600定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×108×475スクリュー径(Φmm)120ツールホルダーM14RoHS指令(10物質対応)対応
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります