ブロワとは、羽根車の回転運動により、空気に圧力をかけて送り出すことで、風圧の力で、チリやホコリなどを飛ばすことができる送風機です。エクステリア用品として、庭の落ち葉掃除の際にも、利用することが可能。充電式の製品が多く普及しており、コードレスで快適に作業をすることができます。製品によっては、強力な送風機能だけでなく、ダストバッグ付きの集塵機能が備わっている製品もあるので、使用用途に合わせて製品を購入することが可能です。
1台2役のハイパワーモデル。ブラシレスモーター採用
用途機器周辺の掃除等に
回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ
電源内臓リチウムイオンバッテリー
定格電圧(V)DC14.8
本体寸法(mm)約153×102×47
本体質量(g)約412
使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9
風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボ
バッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)
充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)
充電電流(A)2(最大2.5まで)
充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)
バッテリー容量(mAh)8000
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。