「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18V充電式ブロワー(本体のみ)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。移動時に便利なベルトフック付。電池残量表示付
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業風量(m3/min)ノズル無/0~2.3(強)付属品ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付)長さ(mm)564幅(mm)162質量(kg)1.9(バッテリー含む)高さ(mm)239(5000mAh電池パック装着時)電圧(V)18連続使用時間(分)(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時真空度(kPa)0~3.5(強)適合バッテリーリチウムイオン取扱説明書(0.96MB)
ブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできますごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1質量(kg)4電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W風量(m3/min)吸込み(集じん):(低速)6.7、(高速)8.3電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)50、(高速)62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480取扱説明書(1MB)ダストバッグ容量(L)30
充電パックアダプタ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
電動工具の電池パックで携帯電話、スマートフォンの充電が出来る!電源のない場所でもOK。リョービの14.4Vリチウムイオン電池と電池パックアダプタが あれば充電できます! ヒートベスト(BHV-BL、BHV-BM、BHV-BL)用オプションパーツとしても ご利用になれます。
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
ターボファンアルミス税込¥6,158¥5,598