絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(33)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • GENTOS(11)
  • 共立(5)
  • 日動工業(5)
  • ブロードウォッチ(4)
  • カスタム(3)
  • アルミス(3)
  • YARD FORCE(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エスコ(2)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • ケルヒャー(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ホンダ(2)
  • BLACK&DECKER(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
  • 18(2)
  • その他(1)
最大風量(m3/min)
  • 1.7(1)
  • 1.9(1)
  • 6.0(1)
集塵量(L)
  • 10~15未満(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(1)
18(2)
その他(1)
SHARE LINK 36V充電式ブロワバキューム EARTH MANSHARE LINK 36V充電式ブロワバキュームEARTH MAN
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
<連続使用時間(最大)> 風量設定(最大)・・・約8分/風量設定(最小)・・・約16分
用途乾いた落ち葉・刈り葉・枯草等の吹き飛ばしや吸い込み清掃に使うことができます。1回の充電で約16分間使用可能です。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブロワバキューム本体×1、18V専用充電器×2、18V専用バッテリーパック(2.0Ah)×2、ノズル×1、ローラー×1、ダストバッグ×1、肩掛けベルト×1、ローラー固定ねじ×1、ノズル固定ねじ×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.6 ※ノズル含む・ダストバッグ除く質量(g)約150種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約12,800(最大)定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20風量(m3/min)~約6.0(最大)風速(m/s)~約70(最大)本体サイズ(mm)約長さ63×幅53×高さ83、約長さ1200×幅200×高さ520(ノズル含む・ダストバッグ除く)バッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)【本体】:DC36充電時間(分)約60比率(バキューム 粉砕)約10:1ダストバッグ容量(L)約12
SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワEARTH MAN
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1質量(kg)1.2(ノズル含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分最大風量(m3/min)~約1.9使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18最大風速(m/s)~約63.5
S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MANS-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)EARTH MAN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風圧(kPa)(最大)約3
ブロワ/集じん