絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(114)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(61)
  • BOSCH(ボッシュ)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • オグラ(19)
  • ミルウォーキーツール(15)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • サンワ(電動工具)(11)
  • BLACK&DECKER(11)
  • DIAMOND(11)
  • エスコ(6)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • ダイア(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • EARTH MAN(4)
  • アーム[作業工具](3)
  • アサダ(3)
  • 新ダイワ(3)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(3)
  • 10.8(44)
  • 12(6)
  • 14.4(31)
  • 18(173)
  • 36(53)
  • 40(1)
  • その他(26)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.0025(1)
  • 1.3(4)
  • 1.5(16)
  • 2(21)
  • 2.5(35)
  • 2.6(1)
  • 3(17)
  • 3.0(1)
  • 4(12)
  • 5(48)
  • 5.0(3)
  • 6(31)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • -(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 0~3500(4)
  • 0~3800(2)
  • 1400(2)
  • 2000(3)
  • 2200(3)
  • 2400(5)
  • 2500(12)
  • 2600(2)
  • 2700(2)
  • 2800(6)
  • 2900(2)
  • 3000(19)
  • 3100(4)
  • 3200(8)
  • 3300(6)
  • 3500(4)
  • 3800(2)
  • 4100(3)
  • 6000(5)
  • 6600(3)
保証期間
  • 1年間(2)
  • 2年間(2)
  • 3か月(1)
  • 6か月(2)
  • その他(3)
充電時間
  • 1時間未満(8)
  • 1~2時間未満(37)
  • 3~4時間未満(3)
  • 30分未満(50)
  • 30~45分未満(28)
  • 45~60分未満(23)
  • その他(1)
1時間未満・1~2時間未満・3~4時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)パイプΦ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク(mm)13バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本適合バッテリーA-60442,A-60464
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ストローク(mm)22質量(kg)2.5※バッテリ含む電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255ストローク数(min-1[回/分])3100関連資料(2.03MB) (2.03MB)1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
充電式ハサミ パオック充電式ハサミパオック(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)ストローク数(min-1[回/分])10000セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当使用温度範囲(℃)10~40本体質量(g)約285充電器質量(g)約230刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85充電器周波数定格/50/60Hz定格出力電圧(V)DC7.5充電器電圧(V)定格/AC100定格二次電流(A)充電器/0.5定格入力(VA)10電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah電池寿命充放電 約300回取扱説明書(0.64MB)
充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ充電式レシプロソー18V用 本体のみモノタロウ(40件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)取扱説明書(2.6MB)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
小型&軽量コードレス!豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ストローク(mm)23切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~3000切断能力(mm)アルミ板20関連資料メーカーチラシ(1.2MB)
76ミリ充電式コンパクトカッタ マキタ76ミリ充電式コンパクトカッタマキタ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
関連資料(3.74MB)
40Vmax 充電式レシプロソー マキタ40Vmax 充電式レシプロソーマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)40関連資料(5.57MB)
コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)コードレスセーバソーHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!使いやすく疲れにくいバランス設計ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~3200
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
関連資料(2.83MB)
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型 マキタ充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型マキタ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型バンドソー
質量(kg)3.8最大切断能力(mm)66
36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスセーバソー CR36DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18ストローク(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
85ミリ充電式マルノコ マキタ85ミリ充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
10.8V スライドバッテリ!手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5刃物外径(mm)85刃物内径(mm)20質量(kg)1.5(バッテリー含む)バッテリー電圧(V)10.8
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)22切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~3100バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)関連資料(2.03MB)
EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり EARTH MANEARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎりEARTH MAN(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
無段変速 ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断にストローク(mm)約13モーター電圧(V)DC14.4ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1質量(kg)約1ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9バッテリー電圧(V)14.41インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ストローク(mm)20切断能力(mm)パイプ外径130切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー電圧(V)直流18関連資料(1.32MB)
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本質量(kg)6.5(バッテリ含む)
36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスセーバソーHiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000関連資料(2MB) 36Vセーバソーシリーズ比較表(1.36MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
充電式ツライチカッター(18V)専用チップソー オグラ充電式ツライチカッター(18V)専用チップソーオグラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)18トラスコ品番123-4458適合機種HSC-20BLN、HSC-25BLN刃数24質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])2200刃厚(mm)1.5外径(mm)110穴径(mm)7
充電式マルノコ マキタ充電式マルノコマキタ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)36V 165mmコードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36関連資料(1.32MB)
125ミリ充電式マルノコ マキタ125ミリ充電式マルノコマキタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
AC機に匹敵する切断感を軽量コンパクトボディで実現。 「パワー」「精度」「剛性」全てを追求 「無線連動」非対応
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途トリガスイッチ:高い所や、狭い所の作業に パドルスイッチ:力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、ケース、レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
71,980税込79,178
1台
当日出荷
縦クランク+BLモーターでAC機に匹敵する切断スピード6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah )x2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)3.7(バッテリ含)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18ストローク数(min-1)3000ストローク幅(mm)32関連資料(2.83MB)
3.6V リチウムマルチカッター BLACK&DECKER3.6V リチウムマルチカッターBLACK&DECKER
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)最大トルク(N・m)6回転数(min-1[r.p.m])190ねじ締め能力(mm)38最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35充電時間(時間)約3チャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリーリチウムイオン質量(g)約325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)トラスコ品番818-7822
165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ165mm充電式マルノコ 本体のみマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
45,980税込50,578
1台
欠品中
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付きストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(1.11MB)
コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ノコ刃外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57最大切込深さ(mm)(45°時)38質量(kg)3.4(電池装着時)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池蓄電池形名BSL1820Mバッテリー電圧(V)18関連資料(0.8MB)
充電式ボードカッタ マキタ充電式ボードカッタマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5切断能力(mm)木材15切断能力(mm)石膏ボード30ストローク数(min-1[回/分])0~6000ストローク(mm)6バッテリーリチウムイオン付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m質量(kg)1.9(バッテリ含む)
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ストローク(mm)13切断能力(mm)パイプ50ストローク数(min-1[回/分])0~3000関連資料(1.11MB)
150ミリ充電式チップソーカッター マキタ150ミリ充電式チップソーカッターマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
充電式ジグソー マキタ充電式ジグソーマキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー質量(kg)1.8(バッテリ含む)刃形ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206傾斜切断(°)左右45作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)切断能力(mm)アルミ板20切断能力(mm)軟銅板10振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) マキタ165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)マキタ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ
刃物外径(mm)165質量(kg)3.3(バッテリ含)回転数(min-1[r.p.m])スピードモード:5500/仕上げモード:4100最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)40(max)充電時間(分)19(実用充電)28(フル充電)
36Vコードレスジグソー HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
充電式レシプロソー 本体 マキタ充電式レシプロソー 本体マキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
マルチポジションスイッチ採用!+レシプレソー&ジグソー(B)ブレード使用可能。 マルチポジションスイッチで切断スタイル自由×自在! 10.8Vスライドバッテリ!
用途(トリガスイッチ)高い所や、狭い所の作業に (パドルスイッチ)力を入れる作業や保持したい時にバッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)パイプ50切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)22(目安)バッテリーリチウムイオン付属品レシプレソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3本体寸法(mm)376変速段数無段作業量(目安)木材(2×4):約30本、鋼管(Φ25.4×1.2mm):約40本、塩ビ管(Φ48×4mm):約90本(1充電当たり)
切断