曜日別特売

40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ

40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ40Vmax 150ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ

充電式チップソーカッタCS004G
・重負荷作業もスピーディ
切断スピード約20%アップ※
最大切込み深さ57.5mm※炭素鋼鋼管、メーカー18V機比
・切断スピード 約20%アップ※ 炭素鋼鋼管(Φ34×厚さ3.2mm) 切断時。メーカー18V従来機比。
・「バイススタンド」(別販売品)使用で精度よく安定切断
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・定回転制御で高効率作業を実現
・最大切込み深さ57.5mm
・ダストボックス簡単着脱
・簡単ゴミ捨て
・LEDライト2灯付
・耐久性約2倍※150mmDCホワイトメタルチップソー標準付属
・「超厚物鉄工用チップソー」(別売品)で鉄板22mm厚を切断可能
平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。
超厚物金工用(別販売品) 部品番号:A-00594
・キックバックによる反動低減
キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※
・防滴・防じん「アプト」※
・ソフトスタート
・ブレーキ
・自己集じん
・ソフトグリップ
・再起動防止

付属品DCホワイトメタル(金工用)チップソー、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)2.9電源(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:267×180×256刃物外径(mm)150刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)57.5内容量1台
注意
※写真で使用しているバッテリ・バイススタンド・超厚物鉄工用チップソー・その他アクセサリは別販売品です。
※本体のみです。ご使用にはバッテリ充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156879CS004GZ
54,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする