絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マキタ(29)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • オグラ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • DEWALT(2)
  • ダイア(1)
  • WORX(1)
  • (1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(32)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
  • 5.0(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 0~3500(2)
  • 0~3800(2)
  • 500~3500(2)
  • 800~3800(2)
  • 1400(2)
  • 2500(1)
  • 2600(2)
  • 3100(1)
  • 3200(2)
充電時間
  • 1時間未満(2)
  • 1~2時間未満(11)
1時間未満・1~2時間未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切断 :「DC18」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
63,980税込70,378
1セット(1セット)
当日出荷から4日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソーBOSCH(ボッシュ)
65,980税込72,578
1台ほか
当日出荷
最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソーBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
コードレスチップソーカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスチップソーカッターBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断質量(kg)2.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)50回転数(min-1[回/分])4250RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)130~136
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1セット(1セット)
翌々日出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])0~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
85,980税込94,578
1セット(1セット)
翌々日出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現ASC機能(ストローク数自動調整機能)簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1セット(1セット)
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレスジグソー BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソーBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1セット(1セット)
当日出荷
コンパクトボディでハイパワー様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構ダイヤル式電子無段変速LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2.63定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm作業効率を高めるブレーキ付ソフトスタートブラシレスモーター採用 バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])6300定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)1.5~1.8
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×204×82能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断5.0
コードレスマルノコ BOSCH(ボッシュ)コードレスマルノコBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
両手でしっかり握れる安全設計のデザインです滑りにくい大型のソフトラバーハンドル、ブレーキ機能、堅牢で安全なアルミダイキャスト製のブレードカバーなど充実の安全装備です安定した作業を可能にする、大型で堅牢なスチールベースプレートです切断線ガイドは90°、45°切断時に真っすぐな切断をサポートするガイドです別売の集じん機・クリーナーと接続してクリーンな作業が可能です充電残量が確認できるバッテリーインジケーター付きです他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途木材の直線切断作業付属品平行ガイド、吸じんアダプター、のこ刃(160mm 刃数24本)1枚質量(kg)2.9定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×266×181ノコ刃外径(Φmm)160最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)53取付穴径(Φmm)20回転数(min-1[回/分])4300RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量目安:19mm厚チップボード切断約33m(2.5Ahバッテリー使用時)
コードレスケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッターBOSCH(ボッシュ)
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。
用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
コードレスシェア 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア 本体のみBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です
用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。質量(kg)1.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2最小切断半径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
コードレスニブラ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラ 本体のみBOSCH(ボッシュ)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,098税込10,008
1台
3日以内出荷
コンパクト軽量で取り扱いが簡単な18Vシリーズのエントリーモデルです。簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断。付属品木材用ブレード(T-144D)質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×80×195切断能力(mm)アルミ板15
コードレス全ネジカッター BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッターBOSCH(ボッシュ)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
ステンレス全ネジW3/8対応定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。
用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスボードトリマー BOSCH(ボッシュ)コードレスボードトリマーBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20回転数(min-1[回/分])5000RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)165
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
最大100mmの木材まで切断可能なパワフル設計簡単にブレードの取り外しが可能なSDSシステムです。4段階オービタル機能安全に考慮したスロースタート機能吸じんシステムに接続可能です。最大45度までの傾斜切断が可能です。低振動設計です。バッテリー残量インジケーター付きです。
用途木材、プラスチック、金属の切断付属品ブレード(T-144D)、バリ止めガイド、切断線ガイド、防じんカバー、プラスチックプレート質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×80×200切断能力(mm)アルミニウム18RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみBOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです左勝手仕様のコードレス丸のこですブラシレスモーター採用人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用バッテリーと充電器は別売です
用途木材の切断付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚質量(kg)4.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
高性能ブレードガイドで精度の高い切断を実現ASC機能(ストローク数自動調整機能)簡単ブレード交換SDSシステムスマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵)ドロップシャットダウン機能EMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品本体、防じんカバー、バリ止めガイド、吸じんアダプター、六角レンチ、ケース(L-BOXX136N)質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×181×82切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])800~3800能力(mm)木材155、アルミニウム20、軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断8.0、軟鋼板切断7.0
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構電子無段変速LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
コードレス丸ノコ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸ノコBOSCH(ボッシュ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289振動3軸合成値(m/s2)2.5
コードレスジグソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスジグソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー様々なポジションに対応可能なバレルグリップデザイン簡単ブレード交換SDSシステムEMPが過負荷からモーターを保護オービタル機構ダイヤル式電子無段変速LEDライト(ON/OFFスイッチ有)
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×191×78切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材125ストローク数(min-1[回/分])500~3500最大傾斜切断角度(°)左右0~45切断能力(mm)アルミニウム20ストローク幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)木工切断7.0、軟鋼板切断7.0
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1セット(1セット)
当日出荷から9日以内出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)コードレスシェアBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です
用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.23定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)20振動3軸合成値(m/s2)切断7.5
コードレスニブラ BOSCH(ボッシュ)コードレスニブラBOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能ですコード式700W相当のハイパワーですエルゴノミクスデザインで操作性がUPメタルフランジ採用で耐久性がUPバッテリーを守るECP機能搭載です切りカス下出しです
用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです左勝手仕様のコードレス丸のこですブラシレスモーター採用人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1セット(1セット)
9日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20振動3軸合成値(m/s2)2.5適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
切断