絞り込み
ブランド
  • アーム
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(112)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(67)
  • BOSCH(ボッシュ)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • オグラ(17)
  • ミルウォーキーツール(15)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • サンワ(電動工具)(11)
  • BLACK&DECKER(11)
  • DIAMOND(9)
  • エスコ(6)
  • EARTH MAN(5)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • ダイア(5)
  • マックス(5)
  • 新ダイワ(3)
  • DEWALT(デウォルト)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス油圧式ワイヤーロープカッター アームコードレス油圧式ワイヤーロープカッターアーム
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
直径20mm鋼心ワイヤーロープ(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 エレベーターのワイヤーロープ交換、火花禁止区域での切断など、作業性にも優れています。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.9、【セット時】13切断能力(Φmm)【鋼心ワイヤーロープ】20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))最大出力(tonf)10
コードレス油圧式鉄筋カッター アームコードレス油圧式鉄筋カッターアーム
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷
鉄筋コンクリート棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm鉄筋を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.5、【セット時】10.9切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11
コードレス油圧式ボルトカッター アームコードレス油圧式ボルトカッターアーム
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
直径16mm鉄筋・直径13mmの焼入鋼を高速切断。バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 船舶用のコンテナシールや、ホイストチェーンの切断に最適です。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)/保護カバー/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.7、【セット時】12.5切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16、【焼入鋼(HRC30以下)】13最大出力(tonf)111
切断