絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 21
  • 3.6(45)
  • 3.7(2)
  • 4.7(2)
  • 7.2(19)
  • 10.8(93)
  • 12(17)
  • 14(1)
  • 14.4(58)
  • 18(274)
  • 18.0(2)
  • 18.5(1)
  • 36(79)
  • 36 (40 max)(3)
  • 36 / 18(1)
  • 40(1)
  • 200(2)
  • max40(5)
  • その他(77)
最大トルク(N・m)
  • 25~30(1)
  • 180(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.2(1)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 350(1)
  • 3300(1)
  • その他(1)
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(1)
3~4時間未満・4~5時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2) ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体、ケース、電池x2)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
・バッテリーパック2個付きでのお得なセット。・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。・LEDライトで手元を明るく照らします。・充電式で電源がないところでも使用できます。
用途各種ネジ締め、穴加工に付属品本体、バッテリーパック(2個)、収納ケース材質ABS、鉄、合成ゴム寸法(mm)約150×200×80質量(g)約830回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~150(高速)最大トルク(N・m)25~30モーターブラシレス機能チャック:3/8(10mm)バッテリー電圧(V)21充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1200適合アダプタAC-DC21-1A
21Vコードレスインパクトドライバー PROMOTE(プロモート)21VコードレスインパクトドライバーPROMOTE(プロモート)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
締付/穴あけ(充電工具)