カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
(1)
充電式ドライバー
(6)
絞り込み
ブランド
Panasonic(パナソニック)
(2)
HYBRO
(2)
エスコ
(1)
SIGNET(シグネット)
(1)
SK11
(1)
バッテリー電圧(V)
3.6
(4)
3.7
(1)
その他
(2)
最大トルク(N・m)
2
(1)
2.5
(1)
7
(1)
8
(2)
10
(2)
15
(1)
バッテリー容量(Ah)
0.85
0.8
(13)
1.3
(16)
1.5
(81)
1.8
(4)
1.9
(2)
2
(65)
2.5
(66)
2.6
(2)
3
(28)
3.0
(3)
4
(39)
4.2
(7)
5
(79)
5.0
(4)
6
(41)
8
(12)
8.0
(2)
12
(2)
-
(22)
バッテリー容量(Ah)をもっと見る
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
170
(1)
230
(1)
280
(3)
850
(2)
充電時間
1~2時間未満
(4)
30分未満
(1)
30~45分未満
(1)
45~60分未満
(2)
1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500-10,000円
(6)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
締付/穴あけ(充電工具)
商品豆知識
電動ドリルドライバーの選び方
ドリルドライバーの種類と特長
インパクトドライバーの特長
インパクトドライバーの選び方
もっと見る
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル
(1)
充電式ドライバー
(6)
バッテリー容量(Ah):
0.85
すべて解除
充電ミニドライバー miniQu(ミニック)
Panasonic(パナソニック)
(17件のレビュー)
¥
9,798~
税込
¥
10,778~
1台
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)
128
幅(mm)
42
高さ(mm)
45
適合ビット(mm)
六角ビット 6.35
適合バッテリー
microUSB Bタイプ
付属品
ビットセット
セット内容
電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)
165
能力
小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類
microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力
小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
作業範囲
~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)
約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)
850
回転数(min
-1
[回/分])
230
バリエーション一覧へ(2)
EXENA 充電ミニドライバー
Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)
¥
9,898~
税込
¥
10,888~
1本
当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
付属品
ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601
質量(g)
170
能力
小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本
最大締付トルク(N・m)
電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
電池
内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh
バッテリー電圧(V)
3.7
付属ビット
片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm
適合ビット
六角ビット 対辺6.35mm
作業範囲
~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)
約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)
850
回転数(min
-1
[回/分])
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)
131×42×42
バリエーション一覧へ(2)
充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)
HYBRO
¥
4,998
税込
¥
5,498
1セット
当日出荷
HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品
USB Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット 110mm 1 本 ( プラス #2/ マイナス5.5mm)
寸法(mm)
クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色
黒
電圧
(充電電圧)5V/1A
質量(g)
160
最大トルク(N・m)
手動:15、電動:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×43.5×145
バッテリー
リチウムイオン
回転速度(min
-1
[r.p.m])
Max170
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(分)
約40~60
バッテリー容量(mAh)
850
充電方式
USB-C Type
バスケットへ
充電式デュアルドライバー
SK11
(14件のレビュー)
¥
4,498
税込
¥
4,948
1個
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途
各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
バッテリー容量(mAh)
850
充電時間(分)
100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
280
最大締付トルク(N・m)
(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様
USB充電(USBA+マイクロB)
付属品
USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質
本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)
3.7
締付け能力
小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
バッテリー
リチウムイオン850mAh
チャック
六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)
0.85
モーター電圧(V)
3.7
締付能力(小ねじ)
5mm
充電方式
USB充電(USBA+マイクロB)
製品サイズ(mm)
幅154×高さ40×奥行き40
適合バッテリー
リチウムイオン
バリエーション一覧へ(6)
充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)
HYBRO
¥
4,398
税込
¥
4,838
1セット
当日出荷
HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
付属品
USB C Type 充電ケーブル、両頭ビット 110mm 1 本(プラス #2/ マイナス 5.5mm )
寸法(mm)
クイックリリースチャック:6.35(1/4")
色
黒
電圧
(充電電圧)5V/1A
質量(g)
160
最大トルク(N・m)
手動:10、電動:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×43.5×145
バッテリー
リチウムイオン
回転速度(min
-1
[r.p.m])
Max280
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(分)
約40~60
バッテリー容量(mAh)
850
充電方式
USB-C Type
バスケットへ
充電式ドライバーセット
SIGNET(シグネット)
¥
4,598
税込
¥
5,058
1セット
翌日出荷
高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容
USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2・マイナス5.5mm)、取扱説明書
質量(g)
160
最大トルク(N・m)
(手動)10、(電動)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×43.5×145
チャック(mm)
クイックリリース:6.35 (1/4")
バッテリー
リチウムイオン
回転速度(min
-1
[r.p.m])
Max 280
バッテリー電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
5/1A
充電時間(分)
約40~60
バッテリー容量(mAh)
850
充電方式
USB-C Type
バスケットへ
[充電式]ミニドライバー
エスコ
¥
12,500
税込
¥
13,750
1台
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)
170
能力
小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本
ハンドル長さ(mm)
全長:131
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V(850mAh)
ライト種類
高輝度LED
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)
作業範囲
~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)
約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
シャンクサイズ(mm)
六角:6.35
回転数(min
-1
[回/分])
850
バスケットへ
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具)
切断
研削/研磨
ブロワ/集じん
充電式攪拌機/バイブレーター
充電式クリーナー
ワークライト
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式冷温庫
充電式圧着工具
充電式マルチツール
その他充電工具