絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 4.4
  • 3(8)
  • 5(10)
  • 6(8)
  • 10(10)
  • 25(12)
  • 28(8)
  • 30(10)
  • 35(12)
  • 40(28)
  • 50(19)
  • 80(14)
  • 110(15)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 155(11)
  • 165(9)
  • 170(10)
  • 180(11)
  • 200(9)
  • 300(12)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • -(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600(4)
  • 高速0~600、低速0~200(1)
充電時間
  • 30~45分未満(3)
  • その他(1)
30~45分未満・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
41,600税込45,760
1台
翌日出荷
6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
締付/穴あけ(充電工具)