絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • マキタ(3)
  • KTC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • JTC(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
  • 18(11)
最大トルク(N・m)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 63(2)
  • 64(3)
  • 140(3)
  • 215(1)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 950(2)
  • 1100(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100
  • 200(10)
  • 800(10)
  • 950(19)
  • 1100(8)
  • 1300(14)
  • 1400(15)
  • 1500(24)
  • 1650(8)
  • 1700(13)
  • 1800(23)
  • 2000(23)
  • 2200(19)
  • 2300(25)
  • 2400(12)
  • 2500(15)
  • 2600(13)
  • 2700(13)
  • 2800(24)
  • 3000(22)
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(4)
  • 30~45分未満(7)
1時間未満・1~2時間未満・30~45分未満
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトサイズ
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ
29,980税込32,978
1台
欠品中
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50バッテリー電圧(V)18最大穴あけ能力(mm)座堀り:76関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
重負荷連続作業に強い、コンパクトサイズで狭所作業もパワフルにこなす。
付属品(+)ビット2-65、サイドグリップ、フック、バッテリー×2本、充電器、ケース質量(kg)2.3(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2100、低速:0~550最大トルク(N・m)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×81×265チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40最大穴あけ能力(mm)座堀り:76関連資料(3.2MB)1充電当たりの作業量木工キリΦ21mmラワン(厚さ30mm):約630本
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスコーナーインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)18Vコードレスインパクトレンチ 本体のみSHINANO(信濃機販)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます。
付属品-全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー電圧(V)18打撃数(bpm[回/分])0~3000
電動インパクトレンチ 350Nm JTC電動インパクトレンチ 350NmJTC(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
長さ(mm)190幅(mm)77高さ(mm)205差込角(sq.)12.7適合バッテリーJTC7678-Pセット内容電動インパクトレンチ、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS18V専用充電器、専用ケース質量(kg)1.5タイプ充電式回転数(min-1[r.p.m])0~2100入力電源AC100V~240V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチKTC
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチセットKTC
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載1台で様々な作業に対応ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能ですキックバック防止機能搭載スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。 ネジ締め、緩め作業。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)コードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
14.4Vコーナーインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコーナーインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
狭い場所でもラクラク作業。 コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク。センターハイト16.5mm/全長360mmのコンパクトボディで壁際・狭所作業に威力を発揮。 高輝度LEDライト。暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載。 便利な電池残量表示機能付。充電のタイミングをお知らせします。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約30(UC18YDL使用時)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510]回転数(min-1[回/分])0~2100付属品急速充電器(冷却機能付)、No.2プラスドライバビット、ケース、バッテリー(BSL1460)トラスコ品番859-4160全長(mm)350質量(kg)1.6(BSL1460装着時)締付け能力(mm)(普通ボルト)M4~M10、(高力ボルト)M4~M8、(小ねじ)4~8バッテリーリチウムイオン保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池形名BSL1460(冷却対応)充電器形名UC18YDLヘッド高さ(mm)53打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35センターハイト(mm)16.5
締付/穴あけ(充電工具)