絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • YARD FORCE(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.7
  • 3.6(44)
  • 4.7(2)
  • 7.2(19)
  • 10.8(94)
  • 12(17)
  • 14(1)
  • 14.4(57)
  • 18(274)
  • 18.0(2)
  • 21(2)
  • 36(74)
  • 36 (40 max)(3)
  • 36(MAX40)(4)
  • 36(max40)(2)
  • 200(2)
  • max40(5)
  • その他(77)
  • 直流14.4(3)
  • 直流72(2)
最大トルク(N・m)
  • 8(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(1)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 850(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付)YARD FORCE
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ボタン押すだけ、簡単ネジ回し!従来あった回転方向の締め緩め切替レバーの操作しにくい位置での切替えが簡単操作に!タッチしやすい箇所で単独ボタンとなった「締めるボタン」「緩める」を押すだけ、ワンタッチで電動でネジ回しができる、しかもボタンを離せば回転ロックがかかって本締めなど通常手動ドライバーとしても利用可能!狭い所、裏側の組み立て・分解も片手でワンタッチで作業が可能な1台2役で大活躍間違いなしのtype-B USB充電式のコードレス電動ドライバーです。ボタンを押すだけなので、家具などの組立・分解が苦手な女性やご年配の方でも片手でラクラク。電動を使えば手回し不要なので、奥のネジや裏側のネジ回しも超簡単で作業姿勢もラクラクこなせます。充電時間は約25分、フル充電で最長50分連続稼働※無負荷時。目安として1回のフル充電で380本※のネジが締められ、LEDライト付きなので暗い所でも作業出来ます。(※380本ネジ締めは取り付ける箇所の素材やネジ種によって性能は異なります)ビットはプラス/マイナス両端に装備した長さ8.5cmのビットを標準付属、グリップエンド部には小型電動ドライバーでは珍しい多目的取付リングが装備されているのでフックでの保管や携帯性にも良好です。
セット内容本体、ビット1本(+/-)、USBケーブル(USBmicro Type-B-USB)、日本語取説書付き材質ABS、スチール他質量(kg)約0.17 (メーカー付属ビット装着時)質量(g)約170寸法(cm)グリップ径3.8×全長20.5 (メーカー付属ビット装着時)連続使用時間(分)約50 (※無負荷時)バッテリー3.7V 800mAh充電時間(分)約25(フル充電)最大トルク2.0N-mNライト機能LEDライト搭載
[充電式]ドライバードリル(超軽量) エスコ[充電式]ドライバードリル(超軽量)エスコ
5,440税込5,984
1セット
8日以内出荷
セット内容DC3.7Vハンドドライバー(充電式/超軽量)、#2×110mmドライバービット2本組、290×100mm小物袋、バッテリー3.7V(リチウムイオン900mAh)
[充電式]ミニドライバー エスコ[充電式]ミニドライバーエスコ
12,500税込13,750
1台
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本ハンドル長さ(mm)全長:131チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)ライト種類高輝度LED最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)シャンクサイズ(mm)六角:6.35回転数(min-1[回/分])850
締付/穴あけ(充電工具)