電動油圧充電式コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)当日出荷
1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80
電動油圧充電式コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)バッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
幅広ドライバートップマン[工具・金物]税込¥945¥859