絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(138)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(92)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • BOSCH(ボッシュ)(57)
  • ミルウォーキーツール(45)
  • JTC(35)
  • エスコ(32)
  • 京セラインダストリアルツールズ(21)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • KTC(19)
  • BLACK&DECKER(18)
  • EARTH MAN(16)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • インガソール・ランド(11)
  • ベッセル(11)
  • SK11(9)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(7)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(5)
  • 4(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。 ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。 油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)339本体質量(kg)6.8(バッテリー含む)機構リリースバルブ機構
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途S400の穴あけ用。仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセットトラスコ品番694-1916幅(mm)90寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)268奥行(mm)349最大穴あけ能力(mm) 鉄工15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)40最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15穴サイズ(mm)15長穴(mm)(最大)11.0×16.5穴径(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
複動式コードレスパンチャー DIAMOND複動式コードレスパンチャーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。
用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
36Vコードレスパンチャー コンパクトで場所を選びません。
トラスコ品番417-9670奥行(mm)25最大穴径(mm)丸:15、長:11×16.5
コードレスリベッター DIAMONDコードレスリベッターDIAMOND
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース充電時間(分)約80打込速度(秒)約2ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力1チャージ約120回(SS400Φ20t9mm/SUS304Φ20t6mm)長穴(mm)(最大)14×21
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
付属品工具セット(六角棒レンチ3mm・6mm、スパナ(両口)10mm×13mm)・オイルポット(油圧オイル70cc/VG32)・サイドハンドル・充電池(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル関連資料(3.2MB)最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
コードレスパンチャー(36V) DIAMONDコードレスパンチャー(36V)DIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。
トラスコ品番125-8929セット内容工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット穴径(Φmm)15フトコロ(mm)38穴サイズ(mm)15
締付/穴あけ(充電工具)