絞り込み
ブランド
  • LIBRA
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(137)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(88)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • BOSCH(ボッシュ)(57)
  • ミルウォーキーツール(49)
  • JTC(35)
  • エスコ(28)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • KTC(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
  • BLACK&DECKER(18)
  • EARTH MAN(15)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ベッセル(10)
  • DIAMOND(10)
  • SK11(9)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
最大トルク(N・m)
  • 3(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
充電時間
  • 6時間以上(1)
6時間以上
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電式電動ドライバー LIBRA電式電動ドライバーLIBRA
2,498税込2,748
1個
当日出荷
DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23質量(g)145電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)5~7バッテリー容量(mAh)1300
締付/穴あけ(充電工具)