絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(137)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(88)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • BOSCH(ボッシュ)(57)
  • ミルウォーキーツール(49)
  • JTC(35)
  • エスコ(28)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • KTC(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
  • BLACK&DECKER(18)
  • EARTH MAN(15)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ベッセル(10)
  • DIAMOND(10)
  • SK11(9)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
最大トルク(N・m)
  • 5(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 260(1)
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
2~3時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドラスピーダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)電ドラスピーダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
大容量バッテリーで長時間使える! 適正トルクで強すぎない!(電気工事屋さん向け) 電動&手締めがこの一本で! 大容量バッテリー(1500mAh):最長約2時間(無負荷連続) 先端を照らすLEDライト付 専用ビットはマグネット式で簡単差替え 交換ビット7本付 スイッチ(正/逆回転) USB充電口(Type-C)
長さ(mm)160幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)対辺6.35六角ストレートビット材質本体:樹脂(ABS PC PA TPE)、ビット:クロムバナジウム鋼Cr-V寸法(mm)40×160質量(g)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])260本体寸法(mm)40×40×160ケース寸法(mm)W150×D45×H250動作環境-10℃~45℃バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約2(5V 1A)充電可能回数約300(80%の容量を維持)(バッテリー交換はできません)回転数(min-1[回/分])最大260(無負荷)使用時間(時間)最長約2(無負荷連続 実使用では短くなります)充電環境0℃~40℃
締付/穴あけ(充電工具)