絞り込み
ブランド
  • EXENA
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(139)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(92)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • BOSCH(ボッシュ)(57)
  • ミルウォーキーツール(46)
  • JTC(35)
  • エスコ(34)
  • 京セラインダストリアルツールズ(22)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • KTC(19)
  • BLACK&DECKER(18)
  • EARTH MAN(16)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • インガソール・ランド(11)
  • ベッセル(11)
  • DIAMOND(9)
  • DEWALT(デウォルト)(8)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 35(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電ドリルドライバー EXENA充電ドリルドライバーEXENA
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
充電ドリルドライバー 本体のみ EXENA充電ドリルドライバー 本体のみEXENA
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
材質ナイロン品名充電ドリルドライバー 本体のみ差込角(mm)13最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15クラッチ作動トルク(N・m)3
締付/穴あけ(充電工具)