絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(136)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(92)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • BOSCH(ボッシュ)(57)
  • ミルウォーキーツール(49)
  • JTC(35)
  • エスコ(31)
  • KTC(21)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • BLACK&DECKER(18)
  • EARTH MAN(16)
  • SHINANO(信濃機販)(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • インガソール・ランド(11)
  • ベッセル(10)
  • DIAMOND(9)
  • SK11(9)
バッテリー電圧(V)
  • 12(2)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 80(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 1300(1)
  • 2500(1)
充電時間
  • 6時間以上(2)
6時間以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V コードレス インパクトレンチ コンパクトツール12V コードレス インパクトレンチコンパクトツール
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
コードレスインパクトレンチ
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.98(本体重量/電池付)差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)80締付能力(普通ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160締付能力(高力ボルト)M5~M10AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000打撃数(min-1)0~3500
12V コードレス ドリルドライバー コンパクトツール12V コードレス ドリルドライバーコンパクトツール
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
コードレスドリルドライバー
仕様トルク設定:20段クラッチ+直結付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック質量(kg)0.96(本体/電池付)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12最大トルク(N・m)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175バッテリー電圧(V)12充電時間(時間)約6(最大)バッテリー容量(mAh)2000
ポケットラチェットレンチ 555 コンパクトツールポケットラチェットレンチ 555コンパクトツール
8,998税込9,898
1台
当日出荷
質量(kg)0.44質量(g)440回転数(min-1[r.p.m])250最大トルク(N・m)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×36×36騒音値(dB)85流量(L/min)270RoHS指令(10物質対応)対応
締付/穴あけ(充電工具)