電池アダプターは、小さなサイズの電池の容器です。小さな電池に電池アダプターをはめ込むことによって、より大きなサイズの電池として使用できます。家電製品で電池を使用するときなどに、とくに役立つアイテムです。具体的には大きな電池が必要にも関わらず小さな電池しか持っていないときに、代用品として用いることが可能です。例えば単4電池や単3電池を、単2や単1電池として用いることができるなど、様々なサイズがあります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
単4が単3になる電池アダプター スマイルキッズ単4が単3になる電池アダプタースマイルキッズ(5件のレビュー)
259税込285
1パック(2個)
当日出荷
ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。 単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)3タイプ単4→単3寸法(Φ×mm)14×50使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
単3が単2になる電池アダプター スマイルキッズ単3が単2になる電池アダプタースマイルキッズ(3件のレビュー)
249税込274
1パック(2個)
当日出荷
単3形乾電池が単2サイズとして使える。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)5タイプ単3→単2寸法(Φ×mm)25×48
単2が単1になる電池アダプター スマイルキッズ単2が単1になる電池アダプタースマイルキッズ(5件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単2→単1寸法(Φ×mm)33×61
単3が単1になる電池アダプター スマイルキッズ単3が単1になる電池アダプタースマイルキッズ(2件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単3→単1寸法(Φ×mm)33×61
フルサイズ電池アダプター オーム電機フルサイズ電池アダプターオーム電機(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28タイプ単1、単2、単3外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
電池アダプター 4LR(SR)44 関東カメラ電池アダプター 4LR(SR)44関東カメラ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。使用電池SR44またはLR44を4個RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターMR-50 関東カメラ水銀電池アダプターMR-50関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR44を水銀電池MR-50の外観形状に変換するとともに、SR44の電圧(1.55V)を約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-50に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMRー50(H-P)使用機種用使用電池SR44RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターH-C 関東カメラ水銀電池アダプターH-C関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR41Wを水銀電池MR44の外観形状に変換するとともに、SR41Wの電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR44に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMR44(H-C)を使用する機種にお使いいただけます。使用電池SR41WRoHS指令(10物質対応)対応
電池変換アダプター 単3形→単1形変換 青 2本入 旭電機化成電池変換アダプター 単3形→単1形変換 青 2本入旭電機化成
549税込604
1袋
5日以内出荷
非常時対応乾電池スペーサー〈カネたん〉 ヒラタ非常時対応乾電池スペーサー〈カネたん〉ヒラタ
599税込659
1個
6日以内出荷
単3電池を単2電池や単1電池として、単2電池を単1電池として使用できます。
用途電池を全種類そろえておく必要はなく、緊急時に便利です。セット内容アダプター×2、単1用ソケット×1、単2用ソケット×1材質シリコンゴム、ステンレス
水銀電池アダプターMR-9無変換型 関東カメラ水銀電池アダプターMR-9無変換型関東カメラ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1組(2個)
欠品中
酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。使用電池SR44(またはLR44)RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターHM-N 関東カメラ水銀電池アダプターHM-N関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR44(またはアルカリ電池LR44)を水銀電池HM-N(NR52)の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種電子シャッターの初期型、特に次の機種にお使い頂けます。キャノンデートE・キャノンデートマチック・オリンパスEC/ECR/ED・ミノルタハイマチックE・ミノルタハイマチックF・ヤシカエレクトロ35GX等の電気カメラ使用電池SR44または4LR44RoHS指令(10物質対応)対応
電池スペーサー 仁作電池スペーサー仁作
9,198税込10,118
1箱(3個×12袋)
3日以内出荷から6日以内出荷
乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。
用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。
水銀電池アダプターMR-9 関東カメラ水銀電池アダプターMR-9関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR43を水銀電池MR-9の外観形状に変換するとともに、SR43の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-9に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的な水銀電池MR-9を使用する機種使用電池SR43RoHS指令(10物質対応)対応
単3が単1になる電池アダプター スマイルキッズ単3が単1になる電池アダプタースマイルキッズ
429税込472
1個
3日以内出荷
お手持ちの単3乾電池をアダプターに入れるだけで単1乾電池サイズとして使えます。ちょい使うだけなら単3乾電池で十分・・・経済的。あらゆる単3乾電池に対応で、内部逆接機構付き。経済的で軽量!
材質本体/ポリプロピレン、プラス端子/真鍮
電池変換アダプター 単3形→単2形変換 赤 2本入 旭電機化成電池変換アダプター 単3形→単2形変換 赤 2本入旭電機化成
359税込395
1袋
5日以内出荷
電池変換アダプター 単3形→単2形変換 青 2本入 旭電機化成電池変換アダプター 単3形→単2形変換 青 2本入旭電機化成
359税込395
1袋
5日以内出荷
電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形] 単1のつもり大作商事
2,098税込2,308
1セット(6個)
7日以内出荷
[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。
長さ(mm)60直径(Φmm)33対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。質量(g/個)10
電池変換アダプター (EA758SB-81用) エスコ電池変換アダプター (EA758SB-81用)エスコ
2,430税込2,673
1個(1個)
翌日出荷
EA758SB-81用。単3アルカリ電池(3本)・SLB26(1本)兼用。
水銀電池アダプターV27PX変換型 関東カメラ水銀電池アダプターV27PX変換型関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換するとともに、SR43(4個)の電圧6.2Vを約5.6Vに変換しますので、より水銀電池V27PXに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種メーターを使用しているV27PX使用機種にお使い頂けます。使用電池SR43×4RoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターH-B 関東カメラ水銀電池アダプターH-B関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ペンタックスSP専用のアダプターで、アダプターが電池蓋を兼ねています。アダプターがSR626SW(またはSR626W)の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池H-Bに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ペンタックスSP・SP2※他の機種にはお使いいただけません使用電池SR626SW(またはSR626W)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト RS PRORS PRO 電池コンタクトRS PRO
93税込102
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal コンタクト付き単三電池に適しており、寸法は 11.9 mm 8 mm 6.5 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト RS PRORS PRO 電池コンタクトRS PRO
53税込58
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単三電池に適しており、寸法は 20.8 mm 11.4 mm 8.55 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト RS PRORS PRO 電池コンタクトRS PRO
99税込109
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは単四電池のサイズに適しており、寸法は 8.7 mm 6 mm 3.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト RS PRORS PRO 電池コンタクトRS PRO
47税込52
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal Contact の単四電池に適しており、寸法は 16.8 mm 10 mm 7.4 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池コンタクト RS PRORS PRO 電池コンタクトRS PRO
109税込120
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池用RS Pro 電池コンタクトは単三電池のサイズに適しており、寸法は 11.7 mm 8 mm 3.2 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
水銀電池アダプターV27PX無変換型 関東カメラ水銀電池アダプターV27PX無変換型関東カメラ
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
酸化銀電池SR43(4個)またはアルカリ電池LR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種ミノックス等の電気式・電子式シャッターのカメラや、ローライ35TE等のアンプが使用されている機種にお使い頂けます。使用電池SR43またはLR43を4個RoHS指令(10物質対応)対応
電池アダプター