手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
GTS・GTSL用替え刃PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
GTHの先端及びカッターの替え刃キット
材質ステンレストラスコ品番406-5808質量(g)23
ステンレスバンド専用工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/STPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケーストラスコ品番564-8070タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/LPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品バッテリー2個、充電器、キャリングケーストラスコ品番564-8075タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBTPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBTPANDUIT(パンドウイット)39日以内出荷
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途圧縮端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番657-6984タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)45.7
電動油圧式圧縮工具CT-3980/BTPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
アルミ端子用工具です。
用途アルミ端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番657-6988タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40RoHS指令(10物質対応)対応
MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)32日以内出荷
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
材質ステンレススチール長さ(mm)176幅(mm)194適合バンド幅(mm)19.1適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドアズワン品番64-5028-43メーカー商品コード194-9073
ハイカットアダプタPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
用途結束工具用。付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップPANDUIT(パンドウイット)¥1,398,000~税込¥1,537,800~
1台
20日以内出荷
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途圧縮端子の圧縮に。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
手動式結束工具用 交換用替え刃キットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
手動式結束工具GS4EH-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途手動式結束工具GS4EH-Eの刃の交換トラスコ品番194-9890適合機種GS4EH-E質量(g)20
GS4EH用替え刃キットPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
結束工具GS4EH用の替え刃キットです。
用途GS4EH用替え刃質量(g)23適合工具GS4EH用
配線ダクト用リベット打ち込み工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。材質アルミアセタールトラスコ品番825-7388長さ(mm)2350質量(g)154寸法(Φmm)(ノブ)47
ヒートトレースウェーブタイ用手動式結束工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
ヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)の工具になります。
凹状にきれいに切断するためのカッティングレバーが組み込まれています。
張力は作業者が手動で制御します。
用途ヒートトレースウェーブタイの締め付け、切断トラスコ品番820-2570質量(g)680適合バンドヒートトレースウェーブタイ(HTMLT用)
ストライプ柄結束バンドキットPANDUIT(パンドウイット)欠品中
ストライプ柄の結束バンドで識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66トラスコ品番825-7453長さ(mm)102幅(mm)2.5厚さ(mm)0.9質量(g)589使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80使用場所屋内
スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,780
1箱(500本)
翌々日出荷
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。色ナチュラル材質ナイロン66高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
MLTステンレスバンド用バッテリー式結束工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
MLTタイプ ステンレスバンド(H、EH、SH幅)専用の電動駆動結束工具です。
従来の工具より45%作業時間が短縮できます。(メーカーRT2HT比較)
マンドレルによる締め付けによって、より強い強度での結束を可能にしました。設定したテンションで均一の締め付け、切断が可能です。
用途ステンレスバンドの結束、切断。付属品専用充電器1個トラスコ品番825-7305質量(kg)4電源12Vリチウムイオンバッテリー2個
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
加工番線エスコ税込¥11,990¥10,900