絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.05(2)
幅(mm)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 260(2)
サイズ(号)
  • 18号(2)
高さ(mm)
  • 265(2)
  • 280(1)
  • 290(1)
  • 300(3)
  • 380(2)
  • 透明(2)
材質
  • LDPE(低密度ポリエチレン)(2)
  • ナイロン(2)
LDPE(低密度ポリエチレン)・ナイロン
入数(枚)
  • 1200
  • 10(5)
  • 50(13)
  • 100(56)
  • 200(26)
  • 500(20)
  • 800(7)
  • 1000(40)
  • 1500(18)
  • 1600(8)
  • 2000(46)
  • 2500(6)
  • 3000(27)
  • 4000(26)
  • 5000(12)
  • 6000(16)
  • 8000(13)
  • 10000(9)
  • 12000(9)
  • 16000(5)
ブランド
  • 福助工業(7)
福助工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)とは、一般的にポリ袋と呼ばれるポリエチレン製の袋のことです。製品や商品などの小分けや包装、梱包に使用されます。色は透明。ポリエチレン袋の種類は、大きさや枚数、袋の厚みによってさまざまです。一枚一枚切れやすいエンボスが入っているロール式のタイプや、50枚や100枚などのセットでまとまったタイプもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリア静防OP YZタイプ規格袋 福助工業

    バリア静防OP YZタイプ規格袋

    福助工業
    58,980税込64,878
    1箱(1200枚)
    6日以内出荷
    内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 チャックタイプにフック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。 シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。 シール幅は、両サイド5mm、上部20mmの三方チャック袋です。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。 ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。 外装袋50枚袋入り、バーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など) 水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など) 畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など) 調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など) 和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など)性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋チャック付構成バリアOPP20//静防CPP40
  • 凹キューブ50 福助工業

    凹キューブ50

    福助工業
    19,980税込21,978
    1箱(1200枚)
    6日以内出荷
    ノッチ付。 バリア性が不要かつボイルが不要の食品分野に最適です。冷凍食品・カット野菜など。 ノンバリア性が求められる食品分野に最適です。冷凍マグロやカツオのたたきなど。 シールエッジ部の耐破袋性を求められる分野に最適です。低温流通の蓄冷用氷袋用など。 この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
    形状三方シール袋透明
  • バリアOP 雲龍 合掌袋 福助工業

    バリアOP 雲龍 合掌袋

    福助工業(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1箱(1200枚)
    4日以内出荷
    レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
  • バリアNYポリ 雲龍 三方袋 福助工業

    バリアNYポリ 雲龍 三方袋

    福助工業
    52,980税込58,278
    1箱(1200枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    -40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。 オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など) 水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど) 畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
  • バリアNY 雲龍 三方袋 福助工業

    バリアNY 雲龍 三方袋

    福助工業
    44,980税込49,478
    1箱(1200枚)
    6日以内出荷
    レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
    用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など) 水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
  • 静防OP PZタイプ規格袋 福助工業

    静防OP PZタイプ規格袋

    福助工業
    56,980税込62,678
    1箱(1200枚)
    6日以内出荷
    特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。 静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。 充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。 商品陳列時、埃の付着を抑制します。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。 1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。 1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。
    用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋チャック付構成OPP20//CPP40(特殊静防処理)
  • 易カット凹キューブ50 福助工業

    易カット凹キューブ50

    福助工業
    22,980税込25,278
    1箱(1200枚)
    6日以内出荷
    透明

』には他にこんなカテゴリがあります

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)