絞り込み
ブランド
  • キオクシア(KIOXIA)
  • モノタロウ(2)
  • Gigastone(21)
  • グリーンハウス(17)
  • トランセンド(13)
  • HIDISC(11)
  • サンディスク(9)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • SONY(6)
  • アドテック(5)
  • エスコ(5)
  • プリンストン(5)
  • Team(チーム)(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • SUPER TALENT(3)
  • アズワン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SUNEAST(サンイースト)(2)
ストレージ容量
  • 32GB(3)
  • 64GB(3)
  • 128GB(2)
  • 256GB(2)
  • 512GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(7)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(4)
  • UHS-I U3(3)
ビデオスピードクラス
  • V30(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,298税込1,428
1枚
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,488税込1,637
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,488税込2,737
1枚
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GB キオクシア(KIOXIA)UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GBキオクシア(KIOXIA)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
24,880税込27,368
1枚
8日以内出荷
高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
EXCERIA SDHCメモリカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)EXCERIA SDHCメモリカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
KIOXIA製のEXCERIAシリーズ SDメモリカード SDメモリカードのEXCERIA G2シリーズは、書き込み速度が最大50MB/秒で、4Kビデオ録画用のUHSスピードクラス3(U3)およびビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。 UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)のサポートが追加され、4Kビデオの撮影が可能。
仕様【X線証明】ISO7816-1準拠【耐熱・飛火防止】電子ヒューズが付属寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)約2インターフェースUHS-I互換性FAT32ファイルシステムに対応したSDHCおよびSDXCをサポートするホストデバイス撮影枚数20330枚(5Mピクセル)、9510枚(10Mピクセル)、4810枚(18Mピクセル)録画時間320分(HD、12Mbps)、180分(フルHD、21Mbps)動作温度(℃)-25~+85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(SDHC)【使用可能目安】28.8読取速度(MB/s)100(最大)書込速度(MB/s)50(最大)SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30ESD保護静電気保護に対応
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
5,488税込6,037
1枚
欠品中
長時間記録が可能な大容量最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。容量64GB(ユーザ領域57.6GB)質量(g)約 2 g規格耐X線:ISO7816-1準拠外寸(mm)32×24×2.1動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)保証期間製品お買い上げ日より5年間静電気耐力静電気に対する耐性互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100書込速度(MB/s)最大:65SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
SDカード